絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 9.5(2)
  • 12.5(1)
種類
  • 種類Vベルト(2)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 1000~2000未満(3)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 40
  • 50(4)
  • 63(4)
  • 71(4)
  • 95(4)
  • 100(6)
  • 106(6)
  • 112(6)
  • 118(5)
  • 125(5)
  • 132(6)
  • 140(7)
  • 150(3)
  • 160(5)
  • 170(3)
  • 180(3)
  • 190(3)
  • 200(4)
  • 265(5)
  • 300(4)
  • 335(4)
材質
  • ゴム(3)
ブランド
  • 三ツ星ベルト(2)
  • バンドー化学(1)
三ツ星ベルト・バンドー化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
省エネベルト・ePOWERベルトは、一般的なベルトと比較すると電気の節約ができます。これは、ノッチ形状による優れた屈曲性によって、曲げによる動力損失を抑えているからです。既存のVリーブにそのまま装着可能。また、何度も張りなおす必要がないため、掛け本数の減少にもつながります。メーカーや商品によって、省エネ率や寿命が異なるため、必要に応じて選び分けることが必要です。A、B、C、AX型などが展開されています。
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
9.5(2)
12.5(1)
  • パワーエースコグ バンドー化学

    パワーエースコグ

    バンドー化学(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
    用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • EパワーVベルト 三ツ星ベルト

    EパワーVベルト

    三ツ星ベルト
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
Vベルト(省エネ)