絞り込み
種類
Vベルト(6)
Vリブドベルト(1)
ベルト幅(mm)
- 7.02(1)
- 7.5(1)
- 9.36(1)
- 9.5(3)
- 10(1)
- 11.7(1)
- 12.5(1)
- 14.04(1)
- 16.38(1)
- 18.72(1)
- 19.8(1)
- 21.06(1)
- 23.4(1)
- 30.1(1)
- 40.4(1)
- 50.7(1)
- 61(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 1000~2000未満(4)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 40
- 25(6)
- 28(6)
- 30(6)
- 45(7)
- 50(7)
- 100(7)
- 106(6)
- 112(6)
- 125(7)
- 132(8)
- 140(8)
- 160(6)
- 180(6)
- 190(7)
- 200(7)
- 265(8)
- 280(6)
- 300(7)
- 315(6)
- 有効ピッチ周長さ(inch)をもっと見る
材質
- ゴム(8)
最小プーリ径(mm)
- 31.5(1)
- 50(1)
31.5・50
ブランド
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- バンドー化学(2)
- 三ツ星ベルト(5)
DONGIL RUBBER BELT・バンドー化学・三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
VベルトM形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(37件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
パワーエースコグ
バンドー化学(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト K形 レッド
三ツ星ベルト(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から7日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
リブスターベルト J形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
EパワーVベルト
三ツ星ベルト¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。