絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 31.5
  • 9.5(6)
  • 12(1)
  • 12.5(4)
  • 12.7(1)
  • 13.1(1)
  • 15(2)
  • 16(7)
  • 16.5(6)
  • 16.6(1)
  • 16.7(1)
  • 19.8(1)
  • 20(2)
  • 22(3)
  • 25(2)
  • 25.5(4)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 102.2(1)
  • 111.7(1)
種類
  • 種類Vベルト(3)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(2)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000以上(1)
材質
  • ゴム(3)
ブランド
  • 三ツ星ベルト(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
省エネベルト・ePOWERベルトは、一般的なベルトと比較すると電気の節約ができます。これは、ノッチ形状による優れた屈曲性によって、曲げによる動力損失を抑えているからです。既存のVリーブにそのまま装着可能。また、何度も張りなおす必要がないため、掛け本数の減少にもつながります。メーカーや商品によって、省エネ率や寿命が異なるため、必要に応じて選び分けることが必要です。A、B、C、AX型などが展開されています。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
9.5(6)
12.5(4)
16(7)
16.5(6)
22(3)
25(2)
25.5(4)
30(2)
31.5
40(2)
ベルト幅(mm)をもっと見る
EパワーVベルト 三ツ星ベルトEパワーVベルト三ツ星ベルト
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から91日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形三ツ星ベルト
28,980税込31,878
1本
7日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
ベルト形Dベルト上幅(mm)31.5ベルト高さ(mm)19材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形三ツ星ベルト
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から84日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Dベルト上幅(mm)31.5ベルト高さ(mm)19材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
Vベルト(省エネ)