絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 9.5(3)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 45
  • 100(6)
  • 106(6)
  • 112(4)
  • 118(3)
  • 125(4)
  • 132(4)
  • 140(5)
  • 150(4)
  • 160(4)
  • 170(3)
  • 180(3)
  • 190(4)
  • 200(4)
  • 212(3)
  • 265(4)
  • 280(4)
  • 300(5)
  • 315(4)
  • 335(5)
  • 355(4)
種類
  • 種類Vベルト(2)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 1000~2000未満(3)
材質
  • ゴム(3)
ブランド
  • 三ツ星ベルト(2)
  • バンドー化学(1)
三ツ星ベルト・バンドー化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
省エネベルト・ePOWERベルトは、一般的なベルトと比較すると電気の節約ができます。これは、ノッチ形状による優れた屈曲性によって、曲げによる動力損失を抑えているからです。既存のVリーブにそのまま装着可能。また、何度も張りなおす必要がないため、掛け本数の減少にもつながります。メーカーや商品によって、省エネ率や寿命が異なるため、必要に応じて選び分けることが必要です。A、B、C、AX型などが展開されています。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
9.5(3)
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエースコグ バンドー化学パワーエースコグバンドー化学(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
Vベルト(省エネ)