絞り込み
ブランド
  • バンドー化学(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
ベルト幅(mm)
  • 16
  • 9.5(6)
  • 12(1)
  • 12.5(4)
  • 12.7(1)
  • 13.1(1)
  • 15(2)
  • 16.5(6)
  • 16.6(1)
  • 16.7(1)
  • 19.8(1)
  • 20(2)
  • 22(3)
  • 25(2)
  • 25.5(4)
  • 30(2)
  • 31.5(3)
  • 40(2)
  • 102.2(1)
  • 111.7(1)
種類
  • 種類Vベルト(4)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 53(3)
  • 60(3)
  • 63(3)
  • 100(3)
  • 106(3)
  • 112(3)
  • 118(3)
  • 125(3)
  • 132(3)
  • 140(3)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 212(2)
  • 224(2)
  • 300(3)
  • 335(3)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 1000~2000未満(6)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(6)
  • 4000~5000未満(7)
  • 5000~6000未満(6)
  • 6000~7000未満(5)
  • 7000~8000未満(5)
  • 8000~9000未満(4)
  • 9000~10000未満(4)
材質
  • ゴム(7)
ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
省エネベルト・ePOWERベルトは、一般的なベルトと比較すると電気の節約ができます。これは、ノッチ形状による優れた屈曲性によって、曲げによる動力損失を抑えているからです。既存のVリーブにそのまま装着可能。また、何度も張りなおす必要がないため、掛け本数の減少にもつながります。メーカーや商品によって、省エネ率や寿命が異なるため、必要に応じて選び分けることが必要です。A、B、C、AX型などが展開されています。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
9.5(6)
12(1)
12.5(4)
12.7(1)
13.1(1)
15(2)
16
16.5(6)
16.6(1)
16.7(1)
19.8(1)
20(2)
22(3)
25(2)
25.5(4)
30(2)
31.5(3)
40(2)
102.2(1)
111.7(1)
ベルト幅(mm)をもっと見る
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パワーエースコグ バンドー化学パワーエースコグバンドー化学(22件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 5 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から49日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180関連資料(0.77MB)ベルト形5V
e-POWER ウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルトe-POWER ウエッジベルト 5V形三ツ星ベルト
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
ベルト形5Vベルト上幅(mm)16ベルト高さ(mm)13.5材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト角度(°)40

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

Vベルト(省エネ)