絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(8)
- 700~800未満(11)
- 800~900未満(10)
- 900~1000未満(10)
- 1000~2000未満(63)
- 2000~3000未満(56)
- 3000~4000未満(22)
- 4000~5000未満(18)
- 5000~6000未満(15)
- 6000~7000未満(10)
- 7000~8000未満(10)
- 8000~9000未満(9)
- 9000~10000未満(9)
- 10000以上(7)
有効ピッチ周長さ(inch)
ブランド
エスコ・三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT・ゲイツ・ユニッタ・アジア
「ベルト幅(mm)」から絞り込む

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形
三ツ星ベルト¥31,980税込¥35,1781本7日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)19ベルト上幅(mm)31.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形D
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形
三ツ星ベルト¥7,998~税込¥8,798~1本7日以内出荷から84日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)14ベルト上幅(mm)22角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形C
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本7日以内出荷から84日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形A
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,398~税込¥1,538~1個32日以内出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8寸法PLD(mm)0.5715材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV5GT
マックスターマルチウエッジベルト 8V形
三ツ星ベルト¥39,980~税込¥43,978~1本6日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形8V
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形
三ツ星ベルト¥24,980~税込¥27,478~1本7日以内出荷から84日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)19ベルト上幅(mm)31.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形D