絞り込み
ベルト幅(mm)
- 9.5(3)
- 12.7(1)
- 16(3)
- 16.5(2)
- 16.7(1)
- 22.2(1)
- 25.5(2)
種類
Vベルト(3)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100~200未満(1)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(3)
- 1000~2000未満(3)
- 2000~3000未満(3)
- 3000~4000未満(3)
- 4000~5000未満(3)
- 5000~6000未満(3)
- 6000~7000未満(2)
- 7000~8000未満(2)
- 8000~9000未満(2)
- 9000~10000未満(2)
- 10000以上(2)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 25(1)
- 26.5(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 31.5(1)
- 33.5(1)
- 100(2)
- 106(2)
- 112(1)
- 118(1)
- 125(1)
- 132(1)
- 140(2)
- 160(1)
- 190(1)
- 200(1)
- 265(1)
- 280(1)
- 300(1)
- 315(1)
- 有効ピッチ周長さ(inch)をもっと見る
材質
- ゴム(6)
ブランド
- バンドー化学
- エスコ(82)
- 三ツ星ベルト(18)
- DONGIL RUBBER BELT(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
9.5(3)
12.7(1)
16(3)
16.5(2)
16.7(1)
22.2(1)
25.5(2)

パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パワーエースコグ
バンドー化学(22件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) C形
バンドー化学¥7,198~税込¥7,918~1本4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)13.5ベルト上幅(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応