ハイカット安全靴は、脛(すね)部分まで保護するブーツ型の安全靴です。長編上靴や半長靴と表記されることもあります。長編上靴は主に革製で、履き口まで足にフィットする構造です。半長靴は長編上靴よりも履き口が広く、着脱がしやすい構造です。いずれもズボンの裾を安全靴にしまうことで引っかかりを防ぐことができます。足の広範囲を保護するため、工事作業や解体作業といった比較的重作業のシーンで着用されます。
商品豆知識
「形状」から絞り込む

ハイカット(10)
透湿性性の良い銀付牛革を採用。内側に革当て付。
軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。
歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
色黒
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
長さ(cm)約23.6(26cm)
材質(アッパー)銀付牛革
材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
標準質量(g/片足)535(26.0cm)
機能軽量、耐油性、耐滑性
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
材質(インソール)クレイドル・インソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
着脱しやすいファスナー付です。靴底には合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場、水、油を使う特殊現場に。船上甲板作業、建設機械・クレーンオペレーター作業、プレス・旋盤・フライス盤・鉄工所内作業、建設溶接・溶断作業、工作機械・保守・点検・整備、自動車整備業、警備作業、その他一般作業。
形状ハイカット
種類安全靴
長さ(cm)約24.2(26cm)
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)合成ゴム1層底
標準質量(g/片足)665(26.0cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10
メーカー商品コード2170170
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長編上靴
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。
形状ハイカット
種類安全靴
長さ(cm)23.2(26cm)
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
材質(甲被)牛本革(型押ソフト)
標準質量(g/片足)527.5(26cm)
標準質量(g)1095(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
材質(インソール)カップインソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長編上靴
履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場など。
色ブラック
足幅3E
長さ(cm)約23.3(26cm)
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)
材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層
標準質量(g/片足)約520
機能耐油性、耐摩耗性
材質(先芯)鋼鉄
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
足幅3E
形状ハイカット
色ブラック
種類安全靴
長さ(cm)約22.7(26cm)
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)615(26.0cm)
機能耐滑性、耐熱性、耐薬品性、耐油性
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格
材質(先芯)鋼
メーカー商品コード2140320
靴タイプ半長靴
履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場など。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)
材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層
機能耐油性、耐摩耗性
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
メーカー商品コード2184230
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長編上靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格 。耐滑性に優れるSX3層底SSソール。つま先部はつまずき防止設計。甲被内側に当て革付
形状ハイカット
色黒
材質(ソール)SX3層底SSソール(ウレタン+合成ゴム2層)
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
標準質量(g)1165(26cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
靴タイプ長編上靴
履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場など。
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)
材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
メーカー商品コード2184240
靴タイプ半長靴
丈夫で長持ち、サービス業に対応。
質量(g)690/片足
形状ハイカット
色ブラック
種類安全靴
材質(ソール)NBR合成ゴム底
材質(甲被)牛革(銀付型押)
機能耐滑性、耐油性、耐薬品性
JIS規格T8101 安全靴 CI/S/P1、T8101革製S
足幅EEE
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長靴
油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層底
材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)
標準質量(g/片足)1260
機能耐熱、耐油、耐薬品
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
足幅EEE
材質(先芯)鋼
中敷半敷
靴タイプ半長靴
『JIS規格安全靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。