ハイカット安全靴 :「EEE」の検索結果
ハイカット安全靴は、脛(すね)部分まで保護するブーツ型の安全靴です。長編上靴や半長靴と表記されることもあります。長編上靴は主に革製で、履き口まで足にフィットする構造です。半長靴は長編上靴よりも履き口が広く、着脱がしやすい構造です。いずれもズボンの裾を安全靴にしまうことで引っかかりを防ぐことができます。足の広範囲を保護するため、工事作業や解体作業といった比較的重作業のシーンで着用されます。
関連キーワード
商品豆知識
「形状」から絞り込む
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに
形状ハイカット
色ブラック
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO
材質(先芯)鋼製
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプ半長靴
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)ラバー2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
標準質量(g/片足)1130
機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
足幅EEE
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長編上靴
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
機能耐久性
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプ半長靴
優れた耐熱性・耐久性JIS H1・Hをクリアした安全靴です。
用途一般作業全般に。
形状ハイカット
色黒
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
機能耐滑性、クッション性、屈曲性
JIS規格JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプひもタイプ
靴タイプ長編上靴
JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました。
靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです。
靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました。
かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします。
形状ハイカット
種類安全靴
材質(ソール)ラバー2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能耐衝撃性、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐摩耗性、耐熱性
JIS規格JIS T8101 C1/H/P1/F1
材質(先芯)ワイド鋼
耐圧迫性荷重(kN)15±0.1
材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層底
材質(甲被)牛クロム革(型押)
標準質量(g/片足)1350
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
足幅EEE
材質(先芯)鋼
中敷半敷
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
丈夫で長持ち、サービス業に対応。
質量(g)690/片足
形状ハイカット
色ブラック
種類安全靴
材質(ソール)NBR合成ゴム底
材質(甲被)牛革(銀付型押)
機能耐滑性、耐油性、耐薬品性
JIS規格T8101 安全靴 CI/S/P1、T8101革製S
足幅EEE
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長靴
油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層底
材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)
標準質量(g/片足)1260
機能耐熱、耐油、耐薬品
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
足幅EEE
材質(先芯)鋼
中敷半敷
靴タイプ半長靴
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
形状ハイカット
材質(アッパー)牛クロム革(型押)
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプひもタイプ
一般作業用ゴム底安全靴です。
形状ハイカット
色黒
機能耐滑性
JIS規格JIS T 8101 CI/S/H/BO
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプ半長靴
クッション性に優れたウレタン2層底安全靴です。
形状ハイカット
色ブラック
機能クッション性、衝撃吸収
JIS規格JIS T8101 CI/S/P1
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプひも式
靴タイプ長編上靴
一般作業用ゴム底安全靴です。
形状ハイカット
色ブラック
機能耐滑性
JIS規格JIS T 8101 CI/S/H/BO
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐式
靴タイプ長編上靴
安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品
形状ハイカット
色黒
製法V式
材質(甲被)牛革クロム(押型)
JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格
足幅EEE
材質(先芯)鋼
甲被タイプひもタイプ
靴タイプ長編上靴
クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。
用途一般作業向けに。
形状ハイカット
色ブラック
材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)ウレタン2層
機能クッション性、衝撃吸収
JIS規格T8101 安全靴 CI / S / P1
足幅EEE
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール
靴タイプ半長靴
足幅EEE
形状ハイカット
色ブラック
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)ウレタン2層底
標準質量(g/片足)1110(25.5cm)
機能クッション性、衝撃吸収
JIS規格JIS T8101 革製SE
材質(先芯)鋼
靴タイプ半長靴
形状ハイカット
色ブラック
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)ウレタン2層底
標準質量(g/片足)1030(25.5cm)
機能クッション性、衝撃吸収
JIS規格JIS T8101 革製SE
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長編上靴
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに
形状ハイカット
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(型押)
機能軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収
JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプひもタイプ
『JIS規格安全靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。