ミドルカット安全靴は、くるぶしやアキレス腱部分まで保護する背の低いブーツ型の安全靴です。編上靴と表記されることもあります。ハイカット安全靴よりも着脱がしやすく、ローカット安全靴よりも足の保護範囲が広くなっています。くるぶしやアキレス腱の保護性能が求められる作業現場では、編上靴以上の長さの靴を選びましょう。
「サイズ(cm)」から絞り込む
23.5(8)
24(8)
24.5(8)
25(8)
25.5(7)
26(8)
26.5(8)
27(8)
27.5(7)
28(8)
サイズ(cm)をもっと見る
さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴
JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減
接地面積が大きくなり安定性向上
メーカー製AAシリーズからさらに軽量化
トップラインクッションで着脱はスムーズに
甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」
クッション性・耐久性に優れた2重底
機能軽量
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
規格JIS T 8101/S種
材質(アッパー)牛革(型押ソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)450(26.0cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
メーカー商品コード1000040
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドルカット
色黒
材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)1125(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
足幅EEE
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドル
色黒
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
先芯ワイドACM樹脂先芯
機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)1005(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
靴タイプ半長靴
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
色ブラック
材質(アッパー)牛クロム革(型押)
機能軽量、耐摩耗性、耐滑性
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
足幅EEE
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドル
色黒
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
先芯ワイドACM樹脂先芯
機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)890(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
甲被タイプひも
靴タイプスニーカー
抜群のグリップ力。耐滑性能がパワーアップした「新・3層構造底<Hybrid Sole ハイブリッドソール>。さまざまな分野のワーキングユーザーに絶賛されるシモンの安全靴。従来より定評ある安全性では、さらに高性能なものとなりました。設置面積を最大化する「独立懸架方式」と独自意匠底により、あらゆる凸凹床面や平滑床面においても抜群のグリップ力を発揮し、高い安全性を確保します。また軽量化、耐久性、疲労軽減など、あらゆる点で高機能化が図られており、ワーキングユーザーの安全に大きく貢献します。軽量設計
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)高級牛革(ソフト)
材質(ソール)SX3層底ハイブリッドソール(SX高機能樹脂+SXラバー)
標準質量(g/片足)410(25.5cm)
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
2層構造ポリウレタン底を使用し従来の安全靴より軽量。型押ソフトで柔らかい。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築
色ブラック
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)
材質(ソール)ポリウレタン2層
標準質量(g/片足)500(25.5cm)
機能軽量
JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
ウレタン2層底+樹脂先芯で従来の安全靴よりも約20%軽量化した中編靴。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築
機能軽量
色ブラック
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)
材質(ソール)ポリウレタン2層
標準質量(g/片足)470(25.5cm)
JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
『JIS規格安全靴』には他にこんなカテゴリがあります
- ローカット安全靴
- ミドルカット安全靴
- ハイカット安全靴
- 溶接用安全靴/耐熱安全靴
- 外鋼板安全靴
- 防水安全靴/耐油安全靴
- 甲プロテクタ付安全靴
- 高所用安全靴
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。