ミドルカット安全靴 :「くつ底」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ(cm)」から絞り込む
23.5(7)
24(7)
24.5(7)
25(7)
25.5(6)
26(6)
26.5(6)
27(6)
27.5(6)
28(6)
サイズ(cm)をもっと見る
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 ブラック 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 標準質量(g/片足)1030 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
17,980 税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。 ブラック 材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(ウレタン加工)、中敷:半敷、靴底:合成ゴム1層底 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格 標準質量(g/片足)1040 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 ブラック 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 機能軽量、耐摩耗性、耐滑性 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など ブラック 足幅EEE 形状ミドルカット 種類安全靴 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 ブラック 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
8,998 税込9,898
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。マジックタイプの安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
種類安全靴 規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 足幅3E 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
1足
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
種類安全靴 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 足幅3E 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
1足
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング