ミドルカット安全靴 :「安全靴 28.5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「サイズ(cm)」から絞り込む
23.5(1)
24(1)
24.5(1)
25(1)
26(1)
26.5(1)
27(1)
28(1)
28.5(3)
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
色ブラック
材質(アッパー)牛クロム革(型押)
機能軽量、耐摩耗性、耐滑性
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
足幅EEE
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
種類安全靴
規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
足幅3E
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など
色ブラック
足幅EEE
形状ミドルカット
種類安全靴
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
『JIS規格安全靴』には他にこんなカテゴリがあります
- ローカット安全靴
- ミドルカット安全靴
- ハイカット安全靴
- 溶接用安全靴/耐熱安全靴
- 外鋼板安全靴
- 防水安全靴/耐油安全靴
- 甲プロテクタ付安全靴
- 高所用安全靴
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。