絞り込み
内径(Φmm)
  • 91(2)
  • 101.5(2)
使用流体
  • 空気(2)
  • 蒸気(2)
外径(Φmm)
  • 95(1)
  • 96(1)
  • 105(1)
  • 106(1)
ホース長さ(m)
  • 5(2)
特性
  • その他(2)
  • 柔軟(1)
  • 耐熱(2)
  • 難燃(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.02
  • 0.2(19)
  • 0.3(51)
  • 0.4(46)
  • 0.5(55)
  • 0.6(64)
  • 0.68(23)
  • 0.7(94)
  • 0.8(457)
  • 0.9(32)
  • 1(268)
  • 1.0(15)
  • 1.1(21)
  • 1.2(38)
  • 1.3(16)
  • 1.4(34)
  • 1.5(253)
  • 1.6(39)
  • 1.8(16)
  • 2(21)
  • 3(18)
  • 色シルバー(1)
  • 色ホワイト(1)
シルバー・ホワイト
材質
  • アルミ(2)
アルミ
ブランド
  • タイガースポリマー(2)
タイガースポリマー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイフレキホース V型AGタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型AGタイプタイガースポリマー
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)5材質アルミガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~180特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
タイフレキホース V型PALタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型PALタイプタイガースポリマー
12,212税込13,433
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)5材質ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
ホース