絞り込み
内径(Φmm)
  • 152.4
  • 2(101)
  • 2.5(154)
  • 4(302)
  • 5(328)
  • 6(207)
  • 6.5(318)
  • 7.5(65)
  • 8(354)
  • 8.5(73)
  • 9(158)
  • 9.5(81)
  • 10(68)
  • 11(99)
  • 12(115)
  • 12.7(61)
  • 15(188)
  • 19(155)
  • 25(138)
  • 32(87)
  • 38(65)
使用流体
  • (3)
  • 粒体・粉体(1)
外径(Φmm)
  • 163(1)
  • 173(1)
  • 173.6(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
特性
  • 帯電防止(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐熱(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(2)
クリア・ブラック
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • タイガースポリマー(1)
  • カクイチ(1)
  • NCR(1)
タイガースポリマー・カクイチ・NCR
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタルホースWT型 タイガースポリマークリスタルホースWT型タイガースポリマー
14,980税込16,478
1個(1m)
4日以内出荷から7日以内出荷
透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。使用流体材質軟質PVC、硬質PVC透明長さ(m)1
ウォーター デリバリーホース NCRウォーター デリバリーホースNCR
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。
流体水・非腐食性の液体最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+80ブラック
インダス AR-E カクイチインダス AR-Eカクイチ
299,800税込329,780
1本
当日出荷
インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。 耐摩耗性が抜群です。 耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。 鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線特性耐摩耗、耐熱、静電防止許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時)使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下)ブラック
ホース