絞り込み
ブランド
  • カクイチ(4)
  • サニーホースカンパニー(2)
  • 八興(1)
  • サニー(1)
内径(Φmm)
  • 33
  • 2(124)
  • 2.5(204)
  • 4(371)
  • 5(361)
  • 6(250)
  • 6.5(349)
  • 7.5(87)
  • 8(409)
  • 9(197)
  • 9.5(104)
  • 10(86)
  • 11(101)
  • 12(148)
  • 15(216)
  • 19(217)
  • 25(183)
  • 25.4(116)
  • 32(140)
  • 38(138)
  • 50.8(138)
使用流体
  • (5)
  • 農薬(1)
外径(Φmm)
  • 34.2(1)
  • 34.6(1)
  • 35.9(1)
  • 36(1)
  • 36.8(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 10(7)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 30(7)
  • 50(3)
  • 100(4)
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(1)
その他・柔軟・耐久・耐候・耐圧・耐摩耗
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
0.6・0.7
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(6)
グリーン・ブルー
材質
  • アルミ(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
アルミ・塩化ビニール(PVC)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニーホース サニーホースカンパニーサニーホースサニーホースカンパニー(23件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。ブルー材質PVC、ポリエステル繊維適合流体RoHS指令(10物質対応)対応
マックスフローSD カクイチマックスフローSDカクイチ(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステルブルー特性柔軟・屈曲
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
サニーホース カット品 サニーホースカンパニーサニーホース カット品サニーホースカンパニー
309税込340
1本
翌日出荷から3日以内出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
サニーホース サニーサニーホースサニー
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
フローホース(排水用) 八興フローホース(排水用)八興(1件のレビュー)
1,988税込2,187
1巻
当日出荷から翌日出荷
地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット カクイチマックスフローSD ダイカストカップリング バンドセットカクイチ
3,398税込3,738
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質カップリング:アルミダイカストホース:ブルー使用温度範囲(℃)ホース:0~35カップリングメス:1個、オス:1個材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
マックスフローMD カクイチマックスフローMDカクイチ
32,980税込36,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸グリーン特性耐圧、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)使用温度範囲(℃)0~35使用流体
ホース