絞り込み
ブランド
  • 三洋化成(7)
  • 十川産業(5)
  • 中部ビニール工業(5)
  • エスコ(4)
  • 弘進ゴム(3)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • 山一化工(2)
  • アズワン(1)
  • 潤工社(1)
  • タカギ(1)
  • 千代田通商(1)
  • 八興(1)
  • カクイチ(1)
  • プラス・テク(1)
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 12.7(2)
  • 16(1)
  • 18(24)
  • 19(7)
  • 20(1)
外径(Φmm)
  • 23
  • 4(304)
  • 6(372)
  • 8(450)
  • 9(79)
  • 10(509)
  • 11(73)
  • 12(381)
  • 12.5(84)
  • 13(46)
  • 13.5(69)
  • 15(107)
  • 16(187)
  • 18(116)
  • 20(78)
  • 22(115)
  • 26(121)
  • 33(94)
  • 41(63)
  • 48(67)
  • 62(46)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (28)
  • (2)
  • 真空(1)
  • 空気(4)
  • 薬品(1)
  • 農薬(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 30(3)
  • 40(7)
  • 50(21)
  • 100(3)
特性
  • その他(9)
  • 柔軟(8)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(8)
  • 耐寒(13)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(3)
  • 耐溶剤(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(7)
  • 防藻(6)
  • 高強度(1)
その他・柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・防藻・高強度
  • 色クリア(9)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(7)
  • 色レッド(1)
クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.1(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.2(1)
  • 0.28(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.75(1)
  • 0.8(2)
  • 0.87(1)
  • 0.93(1)
  • 1(2)
  • 1.0(1)
0~0.1・0.1・0.13・0.2・0.28・0.4・0.5・0.6・0.75・0.8・0.87・0.93・1・1.0
材質
  • ゴム(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(28)
  • 樹脂(4)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(124件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
透明ビニールホース 中部ビニール工業透明ビニールホース中部ビニール工業(32件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
耐圧マリンブルーホース 三洋化成耐圧マリンブルーホース三洋化成(12件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具使用流体材質PVC・ポリエステル糸ブルー特性防藻、耐圧、耐寒最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)脆化温度(℃)-39使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から8日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(3件のレビュー)
415税込457
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
ソフターホース TOYOX(トヨックス)ソフターホースTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用グリーン透明仕様無耐圧使用流体
SKジェットホース 三洋化成SKジェットホース三洋化成(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から6日以内出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
耐油ゴムホース 八興耐油ゴムホース八興(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質耐油性NBR配合ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
SH農用ホース 中部ビニール工業SH農用ホース中部ビニール工業(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適です。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用ブラック使用流体
耐寒ソフトクリア タカギ耐寒ソフトクリアタカギ
16,970税込18,667
1巻(50m)
当日出荷から4日以内出荷
低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用クリア材質塩化ビニル樹脂使用流体特性耐寒/柔軟性/透明性
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
16,980税込18,678
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60
耐寒グリーンホース 弘進ゴム耐寒グリーンホース弘進ゴム(1件のレビュー)
389税込428
1本
3日以内出荷
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)材質軟質塩化ビニール色調透明グリーン使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-10~40
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)エスコ(1件のレビュー)
5,540税込6,094
1個
予約販売
散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)10使用流体材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)最小曲半径72
パートナーホース TOYOX(トヨックス)パートナーホースTOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
柔らかくてカラフルカラーなホースで、楽しく散水ができます。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
用途一般家庭屋外散水用ブルー仕様無耐圧使用流体
水道用ホース アズワン水道用ホースアズワン
5,148税込5,663
1巻(10m)
予約販売
長さ(m)10使用流体
軟質ポリエチレンパイプ 山一化工軟質ポリエチレンパイプ山一化工
51,980税込57,178
1巻
3日以内出荷
軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。 食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)
原色材質(ホース)軟質ポリエチレン使用流体水、空気、薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
水まきホース18ミリ 50M TOYOX(トヨックス)水まきホース18ミリ 50MTOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
耐圧防藻構造で大口径ホースです。藻が生えにくいです。屋外散水用途ホースです。
用途内管ブラックで藻が生えにくい農業向けホース内径(Φmm)18特性耐圧、防藻性使用流体材質軟質塩化ビニール質量(kg)11.48ブルー透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)23
工業用ビニルホース 山一化工工業用ビニルホース山一化工
32,980税込36,278
1巻
3日以内出荷
透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
フロストホース 中部ビニール工業フロストホース中部ビニール工業
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニル特性食衛適合/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル 千代田通商タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル千代田通商(1件のレビュー)
581税込639
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
ファミリー 十川産業ファミリー十川産業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50材質PVC透明緑使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/透明性
SHハイグリーンホース 中部ビニール工業SHハイグリーンホース中部ビニール工業
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルグリーン特性食衛適合/耐寒使用温度範囲(℃)-5~60
ゴールデンファミリー 十川産業ゴールデンファミリー十川産業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
長さ(m)50材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体
耐圧ソフト園芸ホース 中部ビニール工業耐圧ソフト園芸ホース中部ビニール工業
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブラック/グリーン長さ(m)50特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)20使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-182使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
SHパワーラホース 18x23 プラドラム巻 40m 三洋化成SHパワーラホース 18x23 プラドラム巻 40m三洋化成
10,980税込12,078
1巻
6日以内出荷
クリアーブルー長さ(m)40内径(Φmm)18外径(Φmm)23
さらさらホースアドバンス 三洋化成さらさらホースアドバンス三洋化成
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
防藻エコグリーンホース 十川産業防藻エコグリーンホース十川産業
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
用途農園芸散水用。トラスコ品番118-2006材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力(MPa)0.8外径(mm)23内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
二重ホース 弘進ゴム二重ホース弘進ゴム
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)使用流体材質軟質塩化ビニール色調ブルー長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.1使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-5~40
SHグラアス 18x23 プラドラム巻 40m 三洋化成SHグラアス 18x23 プラドラム巻 40m三洋化成
10,980税込12,078
1巻
5日以内出荷
パステルブルー材質PVC長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18最高使用圧力(MPa)0.13外径(Φmm)23使用流体特性耐寒
18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)50使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-185使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)30使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-183使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
スーパーソフト 18×23 グリーン 40m ドラム巻 三洋化成スーパーソフト 18×23 グリーン 40m ドラム巻三洋化成
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
内径(Φmm)18使用流体材質PVC外径(Φmm)23グリーン長さ(m)40特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性最高使用圧力(MPa)0.2仕様補強ドラムトラスコ品番816-3741使用温度範囲(℃)0~60
余水管(赤) 十川産業余水管(赤)十川産業
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
長さ(m)60材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体水/農薬特性耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
ジュンフロンPFAチューブ(TA230) 潤工社ジュンフロンPFAチューブ(TA230)潤工社
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)20外径×内径(Φmm)23×20外径(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.49[5](at23℃)最小曲げ半径(mm)260使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])2.2[23](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ホース