絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 中部ビニール工業(7)
  • 三洋化成(6)
  • 十川産業(5)
  • エスコ(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • カクイチ(2)
  • 山一化工(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • タカギ(1)
  • ノーブランド(1)
  • プラス・テク(1)
  • 日之出化成(1)
内径(Φmm)
  • 22(1)
  • 25(32)
  • 25.4(2)
外径(Φmm)
  • 31
  • 4(304)
  • 6(373)
  • 8(451)
  • 9(79)
  • 10(511)
  • 11(73)
  • 12(382)
  • 12.5(83)
  • 13(47)
  • 13.5(69)
  • 15(108)
  • 16(189)
  • 18(119)
  • 20(80)
  • 22(117)
  • 26(121)
  • 33(95)
  • 41(64)
  • 48(66)
  • 62(46)
使用流体
  • (24)
  • (4)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 5(7)
  • 10(5)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(6)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(5)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 25(8)
  • 30(7)
  • 50(21)
特性
  • その他(11)
  • 弾性(2)
  • 柔軟(9)
  • 耐圧(7)
  • 耐寒(13)
  • 耐油(3)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(9)
  • 防藻(7)
その他・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・耐油・耐薬品・透明性・防藻
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
  • 0.1~0.4(2)
  • 0.13(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(1)
  • 0.83(1)
0.1・0.1~0.4・0.13・0.3・0.5・0.7・0.8・0.83
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(27)
  • 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ビニールホース 中部ビニール工業透明ビニールホース中部ビニール工業(32件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
耐油燃料チューブ 三洋化成耐油燃料チューブ三洋化成(31件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から4日以内出荷
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
サクションホース モノタロウサクションホースモノタロウ(39件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しております。
用途土木・農業ポンプ用長さ(m)5使用流体水/粉体材質PVC透明/白特性透明性使用温度範囲(℃)-5~65
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(3件のレビュー)
842税込926
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
耐油燃料チューブ 中部ビニール工業耐油燃料チューブ中部ビニール工業(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から4日以内出荷
特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管材質軟質塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-30~70使用流体油、水、空気特性耐油
パワーホース 三洋化成パワーホース三洋化成(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
ソフターホース TOYOX(トヨックス)ソフターホースTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用グリーン透明仕様無耐圧使用流体
耐油ビニールホース OHNO(大野ゴム工業)耐油ビニールホースOHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から5日以内出荷
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用ピンク(半透明)使用流体燃料油・潤滑油・廃油など特性耐油
SKジェットホース 三洋化成SKジェットホース三洋化成(10件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から6日以内出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
SKネットホース 三洋化成SKネットホース三洋化成
13,987税込15,386
1巻
当日出荷から3日以内出荷
中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
24,980税込27,478
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
SH農用ホース 中部ビニール工業SH農用ホース中部ビニール工業(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適です。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用ブラック使用流体
耐寒ソフトクリア タカギ耐寒ソフトクリアタカギ
15,796税込17,376
1巻(20m)
当日出荷から4日以内出荷
低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用クリア材質塩化ビニル樹脂使用流体特性耐寒/柔軟性/透明性
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
32,980税込36,278
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60
ウォルテホース TOYOX(トヨックス)ウォルテホースTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 ホースの臭いが少ない低臭タイプ
用途一般家庭屋外散水用材質軟質塩化ビニールグリーン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7使用流体特性耐寒、耐圧、防藻性
軟質ポリエチレンパイプ 山一化工軟質ポリエチレンパイプ山一化工
51,980税込57,178
1巻
3日以内出荷
軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。 食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)
原色材質(ホース)軟質ポリエチレン使用流体水、空気、薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
GSサクションNS型 弘進ゴムGSサクションNS型弘進ゴム
2,198税込2,418
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。ブルー
燃料ホース カット品 カクイチ燃料ホース カット品カクイチ
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
フロストホース 中部ビニール工業フロストホース中部ビニール工業
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニル特性食衛適合/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
工業用ビニルホース 山一化工工業用ビニルホース山一化工
32,980税込36,278
1巻
3日以内出荷
透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
耐油ホース 日之出化成耐油ホース日之出化成
19,980税込21,978
1巻(15m)
当日出荷から5日以内出荷
耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
ピンク透明使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
ファミリー 十川産業ファミリー十川産業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50材質PVC透明緑使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/透明性
SHデラックスホース 中部ビニール工業SHデラックスホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブルー特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60
防藻ニューソフト 十川産業防藻ニューソフト十川産業
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
長さ(m)50材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/防藻性
SHハイグリーンホース 中部ビニール工業SHハイグリーンホース中部ビニール工業
21,980税込24,178
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルグリーン特性食衛適合/耐寒使用温度範囲(℃)-5~60
GSサクションNS型グレー 弘進ゴムGSサクションNS型グレー弘進ゴム
2,198税込2,418
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。グレー
SHラバー(SR)ホース 中部ビニール工業SHラバー(SR)ホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブラック長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別カセ巻
25/31mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ25/31mm x 50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
30,900税込33,990
1個
翌日出荷
内径(Φmm)25外径(Φmm)31全長(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-23使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.8脆化温度(℃)-38
防藻ゴールデンソフト 十川産業防藻ゴールデンソフト十川産業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/柔軟性/防藻性
スーパーソフトホース 十川産業スーパーソフトホース十川産業
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
長さ(m)50特性柔軟性
25mmx30m ウォーターホース エスコ25mmx30m ウォーターホースエスコ(1件のレビュー)
21,100税込23,210
1本
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)25外径(Φmm)31全長(m)30耐圧(MPa)0.18エスコ品番EA124DK-25材質PVC特性耐寒
燃料ホース バンド付属 ノーブランド燃料ホース バンド付属ノーブランド
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
さらさらホースアドバンス 三洋化成さらさらホースアドバンス三洋化成
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
22mmx30m ウォーターホース エスコ22mmx30m ウォーターホースエスコ
18,900税込20,790
1本
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)22外径(Φmm)31全長(m)30耐圧(MPa)0.2エスコ品番EA124DK-22材質PVC特性耐寒
ホース