絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(98)
  • NORGREN(56)
  • ノーブランド(32)
  • PREVOST(19)
  • 潤工社(15)
  • SMC(13)
  • TOYOX(トヨックス)(11)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • 八興(10)
  • タイゴン(9)
  • TRUSCO(6)
  • 淀川ヒューテック(5)
  • プラス・テク(4)
  • 築地製作所(4)
  • E-Value(3)
  • コクゴ(3)
  • 十川産業(3)
  • 中興化成工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(35)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「PT」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • ptfe
  • チューブ ptfe
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
最大動作の長さ = 4mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSPT 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 6.5mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃巻線数 = 28RS PRO ポリウレタンリコイルホース. RS PROは高品質のリコイルホース製品群を自信を持ってご紹介します。これらのホースは、耐久性と柔軟性に優れた合成素材であるポリウレタン製で、弾力性があり、摩耗や引き裂き、化学薬品に強いことで知られています。リコイル機能は、自動的に元の長さに戻るため、使用しないときにホースをコンパクトに整頓する必要がある用途で特に役立ちます。なぜリコイルホースを選ぶのか.. メーカーのリコイルホースは優れた柔軟性を備えており、ホースがよじれたり潰れたりすることなく、障害物の周りでホースを曲げて簡単に操作することができます。軽量なので長時間の使用でも疲れにくい。全体として、ポリウレタン製リコイルホースは柔軟性、耐久性、利便性を兼ね備えており、さまざまな産業における幅広い用途に適しています。特長. コンパクトサイズ 自動的に収納簡単な 保管と輸送便利で省スペース 耐 摩耗性耐キンク 特性BSPT 1/4"、または3 /8コネクター10 bar最高使用圧力動作 温度:-20 ℃~+65℃カラー :赤、青、黄 . アプリケーション. 自動車ワークショップ 修復
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
最大動作の長さ = 4mチューブ外径 = 12mmコネクタ = BSPT 3/8カラー = 赤チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性RS PRO ポリウレタンリコイルホース. RS PROは高品質のリコイルホース製品群を自信を持ってご紹介します。これらのホースは、耐久性と柔軟性に優れた合成素材であるポリウレタン製で、弾力性があり、摩耗や引き裂き、化学薬品に強いことで知られています。リコイル機能は、自動的に元の長さに戻るため、使用しないときにホースをコンパクトに整頓する必要がある用途で特に役立ちます。なぜリコイルホースを選ぶのか.. メーカーのリコイルホースは優れた柔軟性を備えており、ホースがよじれたり潰れたりすることなく、障害物の周りでホースを曲げて簡単に操作することができます。軽量なので長時間の使用でも疲れにくい。全体として、ポリウレタン製リコイルホースは柔軟性、耐久性、利便性を兼ね備えており、さまざまな産業における幅広い用途に適しています。特長. コンパクトサイズ 自動的に収納簡単な 保管と輸送便利で省スペース 耐 摩耗性耐キンク 特性BSPT 1/4"、または3 /8コネクター10 bar最高使用圧力動作 温度:-20 ℃~+65℃カラー :赤、青、黄 . アプリケーション. 自動車ワークショップ 修復
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズRS PRO
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 2.5mチューブ外径 = 12mmカラー = 赤チューブ内径 = 9mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズRS PRO
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 15mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 6mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズRS PRO
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 10mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズRS PRO
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 15mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 6mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズRS PRO
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 10mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 6mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO EC シリーズシリーズRS PRO
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
RS Pro コンパクト成形エアラインコイルチューブです RS Pro コイルチューブ製品をご紹介します。タイプ 12 ナイロン製カールホースを必要とするあらゆる市場分野に対応する優れたソリューションです。RS Pro の航空機用コイルチューブは、オイル、有機及び非有機メディアに対する耐性を備え、装置の安全性と寿命を確保できるように設計されています。これらのタイプのコイルチューブは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れ、サイズのバリエーションがあるため、狭い限られたスペースでの使用に最適です。 特長と利点 このコイルチューブは、柔軟性と保持力に優れています 狭い場所に最適です 軽量のため、このコイルチューブは簡単に使用できます 必要に応じて操作します 通気を確保する優れたフロー特性に制限はありません BSPT オススイベル継手(圧縮)は、ねじれ防止スプリングを備えています 水平及び垂直用途に最適です あらゆるスペースに対応するチューブです 使用温度範囲: -40 +80 C 最大作動圧力 =15 bar RoSH 適合 REACH準拠 用途 間違ったコイル状チューブを使用するリスクを過小評価できるため、ニーズに合わせて適切なチューブを選択することが重要です。損傷したケースを最大 90 回復し、間違ったタイプのチューブを選択し直すことができます。これにより、機械のダウンタイムと修理時間とコストによるエネルギー損失と収益の損失が発生します。この RS Pro チューブは、オイル、摩耗、ねじれ、有機及び非有機メディアに対する耐性を備えているため、非常に汎用性が高く、以下のようなさまざまな産業に最適です 産業用空圧工具 製造ライン組み立て 食品産業 これらのチューブにはさまざまなサイズがありますか? はい。RS Pro では、このコイルチューブに以下のさまざまな長さと色のタイプが用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください (2020926) 2020926 青 2.5 (2020928 -) 2020928 赤 2.5 (2020929) 2020929 青 5 (2020930 -) 2020930 赤 5 (2020931) 2020931 青 10 (2020932) 2020932 赤 10 (2020934) 2020934 青 15 (2020935) 2020935 赤 15 (2020936) 2020936 青 2.5 (2020937) 2020937 赤 2.5 (2020938) 2020938 青 5 (2020939) 2020939 赤 5 (2020940) 2020940 青 10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様最大動作の長さ = 10mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = EC シリーズ材料 = PARoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO N6Cシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO N6CシリーズRS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 3.6mチューブ外径 = 10mmコネクタ = R 1/4カラー = Blackチューブ内径 = 7.5mmメーカーシリーズ = N6C材料 = PA最高使用圧力 = 18バール動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタナイロン製カールエアホース. RS Proナイロン製のコイル状空気ラインには、1/4インチのBPST継手、スプリングプロテクタが付属しており、赤、黒、黄、青を用意しています。 これらの製品は、熱 / 光安定化された12ナイロンで製造されており、湿気や幅広い化学薬品に対する耐性を示します。特長と利点. 作動長さ: 3.6m. スプリングプロテクタ. 最大動作圧力: 15 bar. インチのBSPT継手. RS Proエアツールとブローガンとの使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 6mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSPT 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 5mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃巻線数 = 81RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 6mチューブ外径 = 12mmコネクタ = BSPT 3/8カラー = 青チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃巻線数 = 30.5RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 4mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSPT 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 5mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃巻線数 = 52RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 6mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSPT 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 6.5mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃巻線数 = 44RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 6mチューブ外径 = 12mmコネクタ = BSPT 3/8カラー = 赤チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 6mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSPT 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 5mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性RS Pro 6 m Coil チューブ(コネクタ付き)、 PUR 、 BSPT 1/4 インチオスこのフレキシブル RS Pro Coil チューブ(コネクタ付き)は軽量で、加圧空気装置用に設計されています。コンパクトなデザインで、狭い場所での使用に最適です。流量特性に優れています。 このチューブは 81 巻線を備え、最大動作長は 6 m です両端のスプリング式スイベルカップリングは、 Coil を回して回すのに役立つ 1/4 インチオス BSPT (英国規格管用ねじ)です。この部品の動作温度は -20 → +65 ° C で、最大圧力 10 bar で機能します。Coil は青色で、 PUR (ポリウレタン)素材により、ねじれや摩耗に対する耐性に優れています。このチューブの内径は 5 mm 、外径は 8 mm です。 高品質に製造され、自動修理やロボット工学などのさまざまな用途で優れた性能を発揮します。特長と利点.最大動作圧力は 10 バールです .最大動作長は 6 m です .優れた柔軟性 / 保持力、軽量 . 81 巻線 . 動作温度範囲: -20 → +65 ℃ . PUR (ポリウレタン)製 . 青色 . BSPT 1/4 インチオスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 2mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSPT 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 5mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃巻線数 = 23RS Pro 2 m Coil チューブ(コネクタ付き)、 PUR 、 BSPT 1/4 インチオスコネクタ付きの RS Pro Coil チューブは、加圧した空気システムで使用するために製造された軽量で柔軟なコンポーネントです。優れた流動性を備え、狭い場所での作業に適しています。 1/4 インチオス BSPT (英国規格管用ねじ)スプリング式スイベルカップリングにより Coil が回転し、ねじれを防止します。Coil には 23 本の巻線があり、最長 2 m まで伸張できますチューブは、最大動作圧力 10 bar で、温度範囲は -20 → +65 ° C ですDurable な軽量( PUR )ポリウレタン製で、青色です。 PUR 素材の優れた耐摩耗性と耐キンク性も備えています。 このチューブは、多くの場合、自動修復ワークショップ、ワークステーション、又はロボットに使用されます。RS Pro 製品と同様に、高い基準で製造され、確かな性能を発揮します。特長と利点.最大動作圧力は 10 バールです .最大動作長は 2 m です .優れた柔軟性 / 保持力、軽量 . 23 巻線 . 動作温度範囲: -20 → +65 ℃ .ポリウレタン製 . 青色 . BSPT 1/4 インチオスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 2mチューブ外径 = 12mmコネクタ = BSPT 3/8カラー = 青チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 2mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSPT 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 6.5mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃巻線数 = 12.5RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO N6Cシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO N6CシリーズRS PRO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 3.6mチューブ外径 = 10mmコネクタ = R 1/4カラー = 赤チューブ内径 = 7.5mmメーカーシリーズ = N6C材料 = PA最高使用圧力 = 18バール動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタRS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マニホールド RS PRORS PRO マニホールドRS PRO
16,980税込18,678
1袋(5個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様出口ポートの数 = 1アウトレットポート = G 1/2 メスインレットポートの数 = 1インレットポート = G 1/2 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 50バールアウトレットポート - ネジサイズ = 1/2インチ動作温度 Max = 300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 1/2インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メスインレットポート - 接続タイプ = ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マニホールド RS PRORS PRO マニホールドRS PRO
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様出口ポートの数 = 1アウトレットポート = G 3/8メスインレットポートの数 = 1インレットポート = G 3/8 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 75バールアウトレットポート - ネジサイズ = 3/8インチ動作温度 Max = 300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 3/8インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メスインレットポート - 接続タイプ = ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マニホールド RS PRORS PRO マニホールドRS PRO
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様出口ポートの数 = 3アウトレットポート = プッシュイン 8 mmインレットポートの数 = 1インレットポート = プッシュイン 10 mm最高使用圧力 = 20バール動作温度 Max = +80℃アウトレットポート - チューブサイズ = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マニホールド RS PRORS PRO マニホールドRS PRO
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様出口ポートの数 = 3アウトレットポート = プッシュイン 4 mmインレットポートの数 = 1インレットポート = プッシュイン 6 mm最高使用圧力 = 20バール動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マニホールド RS PRORS PRO マニホールドRS PRO
18,980税込20,878
1袋(5個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様出口ポートの数 = 3アウトレットポート = G 1/4 メスインレットポートの数 = 2インレットポート = G 3/8 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 75バールアウトレットポート - ネジサイズ = 1/4インチ動作温度 Max = +300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 3/8インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メス基準適合 = 1907/2006 (REACH),PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マニホールド RS PRORS PRO マニホールドRS PRO
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様出口ポートの数 = 3アウトレットポート = プッシュイン 6 mmインレットポートの数 = 1インレットポート = プッシュイン 10 mm最高使用圧力 = 20バール動作温度 Max = +80℃アウトレットポート - チューブサイズ = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マニホールド RS PRORS PRO マニホールドRS PRO
20,980税込23,078
1袋(10個)
7日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様出口ポートの数 = 3アウトレットポート = プッシュイン 6 mmインレットポートの数 = 1インレットポート = プッシュイン 8 mm最高使用圧力 = 20バール動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マニホールド RS PRORS PRO マニホールドRS PRO
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様出口ポートの数 = 3アウトレットポート = プッシュイン 4 mmインレットポートの数 = 1インレットポート = プッシュイン 8 mm最高使用圧力 = 20バール動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースリール 15m RS PRORS PRO ホースリール 15mRS PRO
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
ドラムの破損を防ぐため、完全に延ばしてからホースに圧力をかけ、リールに巻きます。 この手順は、初めて圧力をかける前と、ホースを交換した場合のみに行います。ホースリール吸込口接続はBSPTメス、ホースの各端はBSPTオス継手で終端処理、ホースリール内側の接続(スイベル上)はBSPTメス. RS Pro 自動収納式ポリプロピレンホースリール. 壁面取り付け型ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホース、エアホース、ウォーターホースのいずれであっても、ホースを効率的に収納できます。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、怪我をしないようにします。 この UV 安定化ポリプロピレン製アウターケーシングは、付属の熱可塑性ゴムホースを日光のあたるすぎから保護することもできます。このため、ホースが時間の経過とともに劣化し、損傷したり、性能が低下したりする可能性があります。 . また、これらの壁面取り付け型ホースリールには、機動性を高めるために、使用中に柔軟に移動できるように壁面に回転式のブラケットも装備されています。 ホースリールの入口接続部は BSPT (英国規格管用ねじ)メスです。ホースは、 BSPT オス継手を備えており、(スイベル上の)ホースリール内の接合部は BSPT メスです。 リール ; 495-2078 495-2078 及び ; 540-9575 540-9575 は、熱可塑性ゴムホースが付属した水及び空気に最適です。 リール ; 495-2084 495-2084 は温水に適しており、食品グレードの熱可塑性ゴムホースが付属しています。 すべてのリールにホース( ; 495-2078 495-2078 18 m 、 ; 540-9575 540-9575 20 m 、 ; 495-2084 495-2084 15 m )が付属しています。 . よくある質問. ホースリールとは何ですか. ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 . ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ホースリールのサイズと容量 保管するホースの直径と長さ ホースリールが管理する水圧。 ホースリールの材質 ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ホースリールをどこに保管するか. どのようにホースとホースリールを保護するか. . どのような種類のホースリールがありますか. 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます。 ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 . ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです。 通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。 . スプリング式ホースリール スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 . エアホースリール このタイプのホースリールは圧縮空気に使用され、固定式、携帯式、ポータブル式を用意しています。エアホースリールには、特に圧縮空気ホースと電動工具を使用するためのクイックコネクトシステムが付属しています。通常、エアホースリールは、スプリング式のシステムを使用して、ホースリールを自動的に巻き戻すことができます。 ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。
仕様インレット接続 = 1/2 in Gホース内径 = 12mmホース付属 = ありリールの直径 = 490mmホース長さ = 15m最大使用圧力 = 16バールインレット接続サイズ = 1/2インチインレットねじ規格 = BSPT取付け = ウォールマウント操作短縮 = 自動
RS PRO ホースリール 18m RS PRORS PRO ホースリール 18mRS PRO
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
ドラムの破損を防ぐため、完全に延ばしてからホースに圧力をかけ、リールに巻きます。 この手順は、初めて圧力をかける前と、ホースを交換した場合のみに行います。ホースリール吸込口接続はBSPTメス、ホースの各端はBSPTオス継手で終端処理、ホースリール内側の接続(スイベル上)はBSPTメス. RS Pro 自動収納式ポリプロピレンホースリール. 壁面取り付け型ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホース、エアホース、ウォーターホースのいずれであっても、ホースを効率的に収納できます。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、怪我をしないようにします。 この UV 安定化ポリプロピレン製アウターケーシングは、付属の熱可塑性ゴムホースを日光のあたるすぎから保護することもできます。このため、ホースが時間の経過とともに劣化し、損傷したり、性能が低下したりする可能性があります。 . また、これらの壁面取り付け型ホースリールには、機動性を高めるために、使用中に柔軟に移動できるように壁面に回転式のブラケットも装備されています。 ホースリールの入口接続部は BSPT (英国規格管用ねじ)メスです。ホースは、 BSPT オス継手を備えており、(スイベル上の)ホースリール内の接合部は BSPT メスです。 リール ; 495-2078 495-2078 及び ; 540-9575 540-9575 は、熱可塑性ゴムホースが付属した水及び空気に最適です。 リール ; 495-2084 495-2084 は温水に適しており、食品グレードの熱可塑性ゴムホースが付属しています。 すべてのリールにホース( ; 495-2078 495-2078 18 m 、 ; 540-9575 540-9575 20 m 、 ; 495-2084 495-2084 15 m )が付属しています。 . よくある質問. ホースリールとは何ですか. ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 . ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ホースリールのサイズと容量 保管するホースの直径と長さ ホースリールが管理する水圧。 ホースリールの材質 ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ホースリールをどこに保管するか. どのようにホースとホースリールを保護するか. . どのような種類のホースリールがありますか. 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます。 ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 . ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです。 通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。 . スプリング式ホースリール スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 . エアホースリール このタイプのホースリールは圧縮空気に使用され、固定式、携帯式、ポータブル式を用意しています。エアホースリールには、特に圧縮空気ホースと電動工具を使用するためのクイックコネクトシステムが付属しています。通常、エアホースリールは、スプリング式のシステムを使用して、ホースリールを自動的に巻き戻すことができます。 ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。
仕様インレット接続 = 1/2 in Gホース内径 = 12mmホース付属 = ありリールの直径 = 490mmホース長さ = 18m最大使用圧力 = 16バールインレット接続サイズ = 1/2インチインレットねじ規格 = BSPT取付け = ウォールマウント操作短縮 = スプリングリターン
リコイルホース RS PRO N6Cシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO N6CシリーズRS PRO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 3.6mチューブ外径 = 10mmコネクタ = R 1/4カラー = 青チューブ内径 = 7.5mmメーカーシリーズ = N6C材料 = PA最高使用圧力 = 18バール動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタRS Pro 3.6 m Coil チューブ(コネクタ付き)、ナイロン、 R 1/4職場を安全に整然と保つために、 RS Pro のこの自己密閉型エアチューブをお選びください。使いでないときに元のサイズと形状に戻るように、精巧に設計されています。 この Coil チューブにはコネクタが付いており、熱安定化と光安定化を実現したナイロン 6 製で、湿気やさまざまな化学薬品に対する耐性があります。10 → +80 ° C の広い温度範囲での作業に最適で、最大動作圧力は 18 bar です。ホースの両端は 100 mm のテールを備え、スプリングプロテクタ付きの 1/4 インチ BSPT (英国規格パイプテーパー)スイベル継手を備えています。これにより、使いやすく、取り付けられている工具の継手を保護することができます。 この自己コーリンホースは、清潔で危険のない作業環境を維持するのに役立ちます。エアツールとブローガンを使用する自動車工場などの環境で使用されています。特長と利点. Coil チューブ(コネクタ付き .メーカーシリーズは N6C です .ナイロン製 . 青色 . R 1/4 インチコネクタ .動作温度範囲: -10 → +80 ° C .最大動作長は 3.6 m です .最大動作圧力は 18 バールです .直径 7.5 mm 内のチューブ .チューブ外径: 10 mm . BSPT (英国規格管用テーパー) 両端に継手とスプリングプロテクタが付いています .赤( 700-5712 )又は黒( 700-5724 )も用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 2mチューブ外径 = 12mmコネクタ = BSPT 3/8カラー = 赤チューブ内径 = 8mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃巻線数 = 8.5RS PRO ポリウレタンリコイルホース. RS PROは高品質のリコイルホース製品群を自信を持ってご紹介します。これらのホースは、耐久性と柔軟性に優れた合成素材であるポリウレタン製で、弾力性があり、摩耗や引き裂き、化学薬品に強いことで知られています。リコイル機能は、自動的に元の長さに戻るため、使用しないときにホースをコンパクトに整頓する必要がある用途で特に役立ちます。なぜリコイルホースを選ぶのか.. メーカーのリコイルホースは優れた柔軟性を備えており、ホースがよじれたり潰れたりすることなく、障害物の周りでホースを曲げて簡単に操作することができます。軽量なので長時間の使用でも疲れにくい。全体として、ポリウレタン製リコイルホースは柔軟性、耐久性、利便性を兼ね備えており、さまざまな産業における幅広い用途に適しています。特長. コンパクトサイズ 自動的に収納簡単な 保管と輸送便利で省スペース 耐 摩耗性耐キンク 特性BSPT 1/4"、または3 /8コネクター10 bar最高使用圧力動作 温度:-20 ℃~+65℃カラー :赤、青、黄 . アプリケーション. 自動車ワークショップ 修復
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 4mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSPT 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 6.5mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃巻線数 = 28RS PRO ポリウレタンリコイルホース. RS PROは高品質のリコイルホース製品群を自信を持ってご紹介します。これらのホースは、耐久性と柔軟性に優れた合成素材であるポリウレタン製で、弾力性があり、摩耗や引き裂き、化学薬品に強いことで知られています。リコイル機能は、自動的に元の長さに戻るため、使用しないときにホースをコンパクトに整頓する必要がある用途で特に役立ちます。なぜリコイルホースを選ぶのか.. メーカーのリコイルホースは優れた柔軟性を備えており、ホースがよじれたり潰れたりすることなく、障害物の周りでホースを曲げて簡単に操作することができます。軽量なので長時間の使用でも疲れにくい。全体として、ポリウレタン製リコイルホースは柔軟性、耐久性、利便性を兼ね備えており、さまざまな産業における幅広い用途に適しています。特長. コンパクトサイズ 自動的に収納簡単な 保管と輸送便利で省スペース 耐 摩耗性耐キンク 特性BSPT 1/4"、または3 /8コネクター10 bar最高使用圧力動作 温度:-20 ℃~+65℃カラー :赤、青、黄 . アプリケーション. 自動車ワークショップ 修復
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 4mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSPT 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 5mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃巻線数 = 52RS PRO ポリウレタンリコイルホース. RS PROは高品質のリコイルホース製品群を自信を持ってご紹介します。これらのホースは、耐久性と柔軟性に優れた合成素材であるポリウレタン製で、弾力性があり、摩耗や引き裂き、化学薬品に強いことで知られています。リコイル機能は、自動的に元の長さに戻るため、使用しないときにホースをコンパクトに整頓する必要がある用途で特に役立ちます。なぜリコイルホースを選ぶのか.. メーカーのリコイルホースは優れた柔軟性を備えており、ホースがよじれたり潰れたりすることなく、障害物の周りでホースを曲げて簡単に操作することができます。軽量なので長時間の使用でも疲れにくい。全体として、ポリウレタン製リコイルホースは柔軟性、耐久性、利便性を兼ね備えており、さまざまな産業における幅広い用途に適しています。特長. コンパクトサイズ 自動的に収納簡単な 保管と輸送便利で省スペース 耐 摩耗性耐キンク 特性BSPT 1/4"、または3 /8コネクター10 bar最高使用圧力動作 温度:-20 ℃~+65℃カラー :赤、青、黄 . アプリケーション. 自動車ワークショップ 修復
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースリール 15m RS PRORS PRO ホースリール 15mRS PRO
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
ホースの長さ = 15mホース内径 = 8mmホース外径 = 12mm使用圧力 = 15 bar, 213psi取り付け = ウォールマウントインレット接続 = 1/4インチBSPT出口接続 = 1/4インチBSPT操作短縮 = オートマチックRS Proエアホース - 自動リール. RS Proがお届けする、さまざまな用途に適した業務用ポリウレタン編組エアホースです。このホースの最大の特長は、便利な自動ホースリールです。特定の長さが必要とされる環境、又は使用後の収納方法が明確ではない状況では、このリールが非常に役立ちます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. ヘビーデューティのスチール構造 ラチェット及びフリーランの両操作 スプリングプロテクタ 可動式ステッパで残りのホース長を調整 360 °回転する黄銅カップリング 使用温度範囲: -5 → +60 ℃ 壁面 / 天井取り付けブラケット付属. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
RS PRO ホースリール 10m RS PRORS PRO ホースリール 10mRS PRO
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
ホースの長さ = 10mホース内径 = 8mmホース外径 = 12mm使用圧力 = 15 bar, 213psi取り付け = ウォールマウントインレット接続 = 3/8インチBSPT出口接続 = 3/8インチBSPT操作短縮 = オートマチックRS Proエアホース - 自動リール. RS Proがお届けする、さまざまな用途に適した業務用ポリウレタン編組エアホースです。このホースの最大の特長は、便利な自動ホースリールです。特定の長さが必要とされる環境、又は使用後の収納方法が明確ではない状況では、このリールが非常に役立ちます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. ヘビーデューティのスチール構造 ラチェット及びフリーランの両操作 スプリングプロテクタ 可動式ステッパで残りのホース長を調整 360 °回転する黄銅カップリング 使用温度範囲: -5 → +60 ℃ 壁面 / 天井取り付けブラケット付属. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 2mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSPT 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 5mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性RS PRO ポリウレタンリコイルホース. RS PROは高品質のリコイルホース製品群を自信を持ってご紹介します。これらのホースは、耐久性と柔軟性に優れた合成素材であるポリウレタン製で、弾力性があり、摩耗や引き裂き、化学薬品に強いことで知られています。リコイル機能は、自動的に元の長さに戻るため、使用しないときにホースをコンパクトに整頓する必要がある用途で特に役立ちます。なぜリコイルホースを選ぶのか.. メーカーのリコイルホースは優れた柔軟性を備えており、ホースがよじれたり潰れたりすることなく、障害物の周りでホースを曲げて簡単に操作することができます。軽量なので長時間の使用でも疲れにくい。全体として、ポリウレタン製リコイルホースは柔軟性、耐久性、利便性を兼ね備えており、さまざまな産業における幅広い用途に適しています。特長. コンパクトサイズ 自動的に収納簡単な 保管と輸送便利で省スペース 耐 摩耗性耐キンク 特性BSPT 1/4"、または3 /8コネクター10 bar最高使用圧力動作 温度:-20 ℃~+65℃カラー :赤、青、黄 . アプリケーション. 自動車ワークショップ 修復
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO CPCシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO CPCシリーズRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 2mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSPT 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 6.5mmメーカーシリーズ = CPC材料 = ポリウレタン最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性RS PRO ポリウレタンリコイルホース. RS PROは高品質のリコイルホース製品群を自信を持ってご紹介します。これらのホースは、耐久性と柔軟性に優れた合成素材であるポリウレタン製で、弾力性があり、摩耗や引き裂き、化学薬品に強いことで知られています。リコイル機能は、自動的に元の長さに戻るため、使用しないときにホースをコンパクトに整頓する必要がある用途で特に役立ちます。なぜリコイルホースを選ぶのか.. メーカーのリコイルホースは優れた柔軟性を備えており、ホースがよじれたり潰れたりすることなく、障害物の周りでホースを曲げて簡単に操作することができます。軽量なので長時間の使用でも疲れにくい。全体として、ポリウレタン製リコイルホースは柔軟性、耐久性、利便性を兼ね備えており、さまざまな産業における幅広い用途に適しています。特長. コンパクトサイズ 自動的に収納簡単な 保管と輸送便利で省スペース 耐 摩耗性耐キンク 特性BSPT 1/4"、または3 /8コネクター10 bar最高使用圧力動作 温度:-20 ℃~+65℃カラー :赤、青、黄 . アプリケーション. 自動車ワークショップ 修復
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースリール 10m RS PRORS PRO ホースリール 10mRS PRO
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
ホースの長さ = 10mホース内径 = 8mmホース外径 = 12mm使用圧力 = 15 bar, 213psi取り付け = ウォールマウントインレット接続 = 1/4インチBSPT出口接続 = 1/4インチBSPT操作短縮 = オートマチックRS Proエアホース - 自動リール. RS Proがお届けする、さまざまな用途に適した業務用ポリウレタン編組エアホースです。このホースの最大の特長は、便利な自動ホースリールです。特定の長さが必要とされる環境、又は使用後の収納方法が明確ではない状況では、このリールが非常に役立ちます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. ヘビーデューティのスチール構造 ラチェット及びフリーランの両操作 スプリングプロテクタ 可動式ステッパで残りのホース長を調整 360 °回転する黄銅カップリング 使用温度範囲: -5 → +60 ℃ 壁面 / 天井取り付けブラケット付属. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
RS PRO ホースリール 15m RS PRORS PRO ホースリール 15mRS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
ホースの長さ = 15mホース内径 = 10mmホース付属 = あり使用圧力 = 13.8バール取り付け = ウォールマウントインレット接続 = 1/4 in BSPT オス出口接続 = 1/4 in BSPT オス操作短縮 = オートマチックRS Pro 15 m 自己収納式ヘビーデューティ空圧ホース. 壁面取り付け型ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホース、エアホース、ウォーターホースのいずれであっても、ホースを効率的に収納できます。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、怪我をしないようにします。 . このUPVCスプリング駆動ホースリールには、直径10 mm、最大動作圧力13.8 barの15 m PUエアホースが付属しています。ホースリールケースは、ホースを太陽光への過度な暴露から保護します。これにより、時間の経過とともにホースが弱くなり、損傷や性能の低下に対する脆弱性が高まります。 このホースリールは、固定機能と持ち運び機能の両方を備え、180 °回転する壁面ブラケット、キャリングハンドル、及び1.5 mのフィードパイプを備えており、使用中の移動の柔軟性を向上させます。このホースは、1/4インチBSPTオスコネクタで終端処理され、ローラーを使用した自動ロックを備えており、スムーズな収縮を実現します。 . 特長と利点. 180 °回転壁面ブラケット キャリングハンドルと1.5 mのフィードパイプが付属 1/4インチBSPTオスコネクタ ローラー付きの自動ロックにより、スムーズな収縮を実現 . よくある質問. ホースリールとは何ですか. ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 . ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ホースリールのサイズと容量 保管するホースの直径と長さ ホースリールが管理する水圧。 ホースリールの材質 ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ホースリールをどこに保管するか. どのようにホースとホースリールを保護するか. . どのような種類のホースリールがありますか. 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです 通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。 スプリング式ホースリール スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 . エアホースリール このタイプのホースリールは圧縮空気に使用され、固定式、携帯式、ポータブル式を用意しています。エアホースリールには、特に圧縮空気ホースと電動工具を使用するためのクイックコネクトシステムが付属しています。通常、エアホースリールは、スプリング式のシステムを使用して、ホースリールを自動的に巻き戻すことができます。 ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。
RS PRO ホースリール RS PRORS PRO ホースリールRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ホースの長さ = 9mホース内径 = 8mmホース付属 = あり使用圧力 = 8.3バール取り付け = ウォールマウントインレット接続 = 1/4 in BSPT オス出口接続 = 1/4 in BSPT オス操作短縮 = オートマチックRS Pro 9 m 自己収納式空圧ホース. 壁面取り付け型ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホース、エアホース、ウォーターホースのいずれであっても、ホースを効率的に収納できます。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、怪我をしないようにします。 この UPVC スプリング駆動ホースリールには、直径 8 mm 、最大動作圧力 10 bar の 9 m PU エアホースが付属しています。ホースリールケースは、日光の当たる場所からホースを保護します。ホースが時間の経過とともに劣化し、損傷したり、性能が低下したりする可能性があります。 . このホースリールは、 180 ° 回転式の壁面ブラケットとキャリングハンドル、 1 m のフィードパイプにより、優れた固定性と移動性を実現しています。このホースは、 1/4 インチの BSPT オスコネクタで終端し、ローラーを使用して滑らかに収納する自動ロックを備えています。 . 特長と利点. 180 ° 回転式ウォールブラケット キャリングハンドルと 1 m フィードパイプ付き 1/4 インチの BSPT オスコネクタ ローラー付き自動ロックにより、滑らかに収納可能 . よくある質問. ホースリールとは何ですか. ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 . ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ホースリールのサイズと容量 保管するホースの直径と長さ ホースリールが管理する水圧。 ホースリールの材質 ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ホースリールをどこに保管するか. どのようにホースとホースリールを保護するか. . どのような種類のホースリールがありますか. 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます。 ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです 通常、ホースリールカートは、フラットな形状で水平に設計されています。多くの場合、水源に簡単かつ迅速に接続できるように、収納スペースが追加されています。 スプリング式ホースリール スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 . エアホースリール このタイプのホースリールは圧縮空気に使用され、固定式、携帯式、ポータブル式を用意しています。エアホースリールには、特に圧縮空気ホースと電動工具を使用するためのクイックコネクトシステムが付属しています。通常、エアホースリールは、スプリング式のシステムを使用して、ホースリールを自動的に巻き戻すことができます。 ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。
ppt特集
おすすめ人気ランキング
ホース