絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • NORGREN(23)
  • 岩崎製作所(14)
  • TRUSCO(12)
  • ニッタ(12)
  • Legris(レグリ)(9)
  • TOYOX(トヨックス)(8)
  • SMC(6)
  • コガネイ(6)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(6)
  • 十川産業(5)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • 三洋化成(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • 八興(3)
  • PREVOST(3)
  • CKD(2)
  • 潤工社(2)
  • 弘進ゴム(1)
内径(Φmm)
  • 3.7(1)
  • 4(6)
  • 5(1)
外径(Φmm)
  • 6(8)
使用流体
  • (5)
  • (3)
  • 溶剤(1)
  • 空気(5)
  • 薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 20(4)
特性
  • その他(3)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(3)
  • 気密性(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(4)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐水(1)
  • 耐溶剤(1)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(4)
  • 透明性(4)
  • 難燃(2)
その他・帯電防止・柔軟・気密性・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・難燃
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
クリア・ブラック・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.9(1)
  • 1.3(1)
  • 1.6(1)
  • 2.1(2)
0.4・0.6・0.65・0.9・1.3・1.6・2.1
材質
  • 樹脂(8)
樹脂
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「B6」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコナイロンチューブ(軟質/乳白)エスコ(4件のレビュー)
715税込787
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軟質ナイロンチューブ乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]エスコ
1,930税込2,123
1本
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-6材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)17使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
6,030税込6,633
1本
翌日出荷から7日以内出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコナイロンチューブ(軟質/黒)エスコ(3件のレビュー)
2,550税込2,805
1個
当日出荷から8日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性使用流体空気/水/油材質軟質ナイロンチューブ使用温度範囲(℃)-20~70
スパイラルエルボ エスコスパイラルエルボエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
プレッシャーホース(PVC) エスコプレッシャーホース(PVC)エスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷から8日以内出荷
45°スパイラルエルボ エスコ45°スパイラルエルボエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ5.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-6B透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
6,110税込6,721
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
仕様不燃性エスコ品番EA125F-6B材質フッ素樹脂(FEP)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)1.6材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-6B使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
4.0/ 6.0mmx20m 真空用チューブ エスコ4.0/ 6.0mmx20m 真空用チューブエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)4外径×内径(Φmm)6×4最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)6使用真空圧力(kPa)-100
b6用紙特集
おすすめ人気ランキング
ホース