絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(22)
  • エスコ(384)
  • 千代田通商(185)
  • 潤工社(145)
  • TRUSCO(84)
  • TOYOX(トヨックス)(64)
  • ノーブランド(55)
  • 八興(50)
  • PISCO(ピスコ)(36)
  • カクイチ(33)
  • SMC(31)
  • 十川産業(30)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(27)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • CEJN(セイン)(21)
  • 三洋化成(20)
  • 大研化成工業(14)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
  • SK11(11)
内径(Φmm)
  • 2(8)
  • 2.5(13)
  • 3(2)
  • 3.48(2)
  • 4(29)
  • 4.5(2)
  • 4.57(7)
  • 5(13)
  • 5.9(2)
  • 6(13)
  • 6.5(14)
  • 6.99(6)
  • 7(2)
  • 7.5(3)
  • 8(18)
  • 8.5(2)
  • 9(10)
  • 9.56(5)
  • 10(2)
  • 13(2)
使用流体
  • ガス(1)
  • 塗料(1)
  • (33)
  • (9)
  • 溶剤(1)
  • 空気(40)
  • 薬品(8)
外径(Φmm)
  • 2.0(2)
  • 2.5(3)
  • 3.0(2)
  • 3.18(2)
  • 4(15)
  • 4.0(2)
  • 4.5(2)
  • 4.76(3)
  • 6(27)
  • 6.0(2)
  • 6.35(7)
  • 7.5(2)
  • 7.94(3)
  • 8(24)
  • 8.0(2)
  • 9.53(6)
  • 10(23)
  • 12(17)
  • 12.7(5)
  • 13.0(2)
ホース長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 5(4)
  • 10(5)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 20(30)
  • 21(1)
  • 50(2)
  • 100(16)
特性
  • その他(8)
  • 低臭(4)
  • 柔軟(7)
  • 耐候(5)
  • 耐圧(9)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐水(2)
  • 耐油(6)
  • 耐熱(8)
  • 耐薬品(12)
  • 透明性(5)
  • 難燃(1)
その他・低臭・柔軟・耐候・耐圧・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・難燃
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(3)
  • 0.7(10)
  • 0.8(17)
  • 0.9(1)
  • 1(5)
  • 1.1(8)
  • 1.2(4)
  • 1.5(2)
  • 1.6(5)
  • 1.7(1)
  • 1.8(3)
  • 2(3)
  • 2.3(1)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.3(2)
  • 4(1)
  • 5(3)
0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.5・3・3.3・4・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(7)
  • 色ブラック(23)
  • 色ブルー(17)
  • 色ホワイト(18)
  • 色レッド(10)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • アルミ(1)
  • 樹脂(35)
アルミ・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

FA現場のお役立ち情報
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタナイロンチューブ N2シリーズニッタ(42件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(12件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5mニッタ(37件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質ウレタン透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から46日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から61日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10mニッタ(2件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用長さ(m)10透明最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20mニッタ
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 10m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 黒 10mニッタ(3件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
DK 形状保持チューブ ニッタDK 形状保持チューブニッタ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に使用温度範囲(℃)-40~+60最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)ニッタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から26日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧
PLチューブ ニッタPLチューブニッタ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m)20材質ポリオレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
チューブカッター ニッタチューブカッターニッタ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
1,698税込1,868特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ナイロンチューブ N5シリーズ ニッタナイロンチューブ N5シリーズニッタ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-40~+100水/0~+50一般作動油/-40~+100使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
N5 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN5 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+50、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN1 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から46日以内出荷
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5mニッタ(5件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) ニッタUMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)ニッタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294コイル長(mm)350
U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。
用途一般空気圧用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.4材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から61日以内出荷
U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用(高圧タイプ)最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ) ニッタPN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)ニッタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
N1 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN1 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ
4,999税込5,499
1個
当日出荷から6日以内出荷
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
外径×内径(Φmm)6.35×4.57最高使用圧力(MPa)4.0(at20℃)材質ナイロンタイプN1-1-1/4使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120内径(Φmm)4.57外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)23使用流体空気・水・一般作動油質量(g/m)16負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から31日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)ニッタ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
USC ウレタンコイルチューブ ニッタUSC ウレタンコイルチューブニッタ(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
UC ウレタンコイルチューブ ニッタUC ウレタンコイルチューブニッタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
長さ(m)(最大引きのばし)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) ニッタTES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)ニッタ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。
用途塗装用(柔軟、耐摩耗)半透明材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
ホールディングダイ(バイスブロック) ニッタホールディングダイ(バイスブロック)ニッタ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホースの固定に使用します。
タイプバイスブロック品名ホールディングダイ
ウレタンチューブ U2シリーズ 青 5m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 青 5mニッタ(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷から6日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用長さ(m)5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンチューブ U2シリーズ 青 10m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 青 10mニッタ(1件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷から6日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタTA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から51日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)(グループ4) ニッタPN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)(グループ4)ニッタ
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から6日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性に優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
使用温度範囲(℃)【空気(クリーンエア)】-60~+80【水(純水)】0~+80最高使用圧力(MPa)(at20℃)0.7使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
クリーン・帯電防止チューブ ニッタクリーン・帯電防止チューブニッタ
8,598税込9,458
1本(20m)
翌日出荷から3日以内出荷
使用流体空気(ドライエア)、冷媒(ふっ素系)長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気 -50~80、冷媒 -50~50継手ケミフィット(CSE)シリーズ
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタFW 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から46日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用(2層)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタFS 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から46日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用材質難燃性樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタTA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)ニッタ
42,980税込47,278
1個
当日出荷から41日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタTP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)ニッタ
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から41日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明最高使用圧力(MPa)1.1材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
S ナイロンコイルチューブ ニッタS ナイロンコイルチューブニッタ
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いチューブです。耐圧性能と耐熱性能に優れています。
オレンジ最高使用圧力(MPa)1.2(at20℃)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧、耐熱
ホース