絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
  • モノタロウ(22)
  • 千代田通商(604)
  • RS PRO(581)
  • NORGREN(498)
  • エスコ(450)
  • 潤工社(247)
  • SMC(231)
  • 八興(190)
  • Festo(170)
  • Legris(レグリ)(141)
  • 日之出化成(137)
  • TOYOX(トヨックス)(124)
  • PREVOST(94)
  • TRUSCO(93)
  • 三洋化成(81)
  • カクイチ(79)
  • 十川産業(78)
  • NAC(長堀工業)(60)
  • CEJN(セイン)(57)
内径(Φmm)
  • 25.4(14)
  • 32(14)
  • 38(24)
  • 50.6(8)
  • 50.8(23)
  • 62.4(7)
  • 63.5(17)
  • 76.2(17)
  • 76.4(9)
  • 88.9(12)
  • 101.6(26)
  • 102.5(5)
  • 125.9(12)
  • 127(6)
  • 127.5(5)
  • 152.4(17)
  • 202(5)
  • 203.2(7)
  • 203.7(8)
  • 303(6)
外径(Φmm)
  • 38.6(6)
  • 54.5(4)
  • 60.2(5)
  • 61(4)
  • 71.5(5)
  • 72(6)
  • 73(4)
  • 80(4)
  • 86.4(5)
  • 99.5(4)
  • 106(5)
  • 112.2(5)
  • 113(5)
  • 115.8(3)
  • 120(3)
  • 131(4)
  • 138.7(4)
  • 155.5(4)
  • 164.8(5)
  • 205(4)
使用流体
  • モルタル(2)
  • (51)
  • (10)
  • 空気(32)
  • 粒体・粉体(24)
  • 薬品(12)
  • 酒類(1)
  • 食品(15)
  • 飲料(1)
ホース長さ(m)
  • 1(36)
  • 2(35)
  • 3(34)
  • 4(33)
  • 5(44)
  • 6(34)
  • 7(34)
  • 8(34)
  • 9(34)
  • 10(36)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(30)
  • 30(33)
  • 50(40)
特性
  • その他(12)
  • 低臭(4)
  • 帯電防止(12)
  • 柔軟(7)
  • 滑り性(3)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(9)
  • 耐寒(3)
  • 耐摩耗(7)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(17)
  • 耐薬品(7)
  • 送風(5)
  • 透明性(17)
  • 難燃(2)
その他・低臭・帯電防止・柔軟・滑り性・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・送風・透明性・難燃
  • 色クリア(12)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(10)
  • 色シルバー(6)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005(1)
  • 0.007(5)
  • 0.008(1)
  • 0.01(6)
  • 0.02(7)
  • 0.03(6)
  • 0.04(5)
  • 0.05(3)
  • 0.06(3)
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(3)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.45(1)
  • 0.5(4)
  • 0.6(1)
0.005・0.007・0.008・0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6
材質
  • その他(2)
  • アルミ(6)
  • ゴム(9)
  • スチール(3)
  • ステンレス(6)
  • 塩化ビニール(PVC)(39)
  • 樹脂(18)
その他・アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
商品タイプ
  • カット対応品(19)
カット対応品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(19)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質軟質PVCグレー
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
TAC硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。材質塩ビ赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
TACトーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACトーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から21日以内出荷
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
959税込1,055
1本
翌々日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
TACエコダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
TACダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。材質塩ビ透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
TACヘランダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途TACヘランダクトに適合。材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
TAC耐油ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐油ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-18TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
19,504税込21,454
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
TACダクトD TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトDTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)RoHS指令(10物質対応)対応
TACダクト糸入り TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクト糸入りTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)
ダクトカフス(アイボリー) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフス(アイボリー)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
329税込362
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。アイボリー
TAC伸縮ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。長さ(m)5材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風
TACヘラン新耐熱 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘラン新耐熱TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビクリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
TAC SD-C食品 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C食品TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用流体水・温水、食品、油
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃材質アルミ箔(ラミネート加工)長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
TAC SD用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
TAC SD-C TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-CTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
TACエコダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-25TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。長さ(m)5材質特殊コーティングガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~250RoHS指令(10物質対応)対応
TACダクト耐摩耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクト耐摩耐油TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴムブラック
【オーダー】TAC 硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC 硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,382税込2,620
1本
翌々日出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。 自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。 口元をひねることで、口径が変化します。 ナイフなどで切断できます。 接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。 ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。長さ(m)1~10材質ポリプロピレン商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)呼び径(Φmm)55/65/75/90/100/125/150/175/200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC ダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
1,022税込1,124
1本
翌々日出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/送風サービス分類オーダー・加工
TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。適合流体空気(送風)材質アルミポリエステルクロス長さ(m)5シルバー使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)0.007機能ダクト(送風)・耐熱性有RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、低発塵性
TAC SD-C耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C耐油TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。適合流体水・温水、油材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}RoHS指令(10物質対応)対応
TACエコSD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコSD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。材質特殊静電気配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50
TAC SD-C3 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C3TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
TAC SD-Cアース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-CアースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
TAC硬質ダクト口元カバー TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC硬質ダクト口元カバーTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
359税込395
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
グレー
脱塩ビダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)脱塩ビダクトカフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
719税込791
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途TACエコダクト、TACエコダクトASに適合ナチュラルホワイト材質オレフィン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC使用流体水・温水、粉体・粒体特性静電気防止
耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,598税込2,858
1個(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。
材質EPDM流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体長さ(m)1特性耐寒・耐熱
TACダクトカフス 92104シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトカフス 92104シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
349税込384
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ダクトD、ダクトEE、トーメイダクト、ダクト糸入りに使用。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
【オーダー】TAC ヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,443税込2,687
1本
翌々日出荷
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。 (使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。 (材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。長さ(m)1~30特性耐寒、耐熱、静電気防止流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる使用温度範囲(℃)-30~80呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ラインパワーAT TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインパワーATTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
ホース