TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
ラインエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。材質塩ビ色赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)翌々日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
TAC SD-C食品TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
TAC SD-CTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)翌々日出荷から3日以内出荷
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
TAC SD-C3TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)翌々日出荷
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
TAC SD-C耐油TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)翌々日出荷から3日以内出荷
オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。適合流体水・温水、油材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】TAC SD-CアースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)翌々日出荷
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。
透明ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。長さ(m)1~50特性静電気防止流体水・温水、粉体・粒体材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様静電気防止(アース有) 、透明性有り使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
TACエコライン耐熱耐油100℃仕様TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)翌々日出荷
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。100℃以下の条件で熱湯洗浄できます。95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス※1の発生がありません。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.7MPa(7.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)。純水輸送などのクリーン配管用途。100℃以下の温水等を輸送する用途。適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質特殊配合エラストマー許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1)使用温度範囲(℃)0~100機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有(100℃以下)・耐油性有・耐摩耗性有RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)欠品中
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、100、115、125、150、165、200RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性サービス分類オーダー・加工
TACエコライン耐熱耐油TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)翌々日出荷
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質脱塩ビ許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1)使用温度範囲(℃)0~60機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】TAC SD-C食品TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)翌々日出荷
無味・無臭で食品輸送に適しています。
フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。
油脂及び脂肪性食品に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用です。サクション・デリバリー共用です。長さ(m)1~50流体水・温水、食品、油材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様耐油性有り、透明性有り、低臭使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-CTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)翌々日出荷
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。長さ(m)1~50特性耐圧/透明性/内面平滑性/滑り性材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品色灰/透明使用温度範囲(℃)-10~50耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ19,Φ25)使用流体水(温水)呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-C3TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)8日以内出荷
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設の吸・排水用。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品色白/透明使用温度範囲(℃)-10~50耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ25、Φ32)使用流体水(温水)呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/透明性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)翌々日出荷
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送長さ(m)1~50特性静電気防止流体水・温水、粉体・粒体材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様静電気防止(アース無)、透明性有り使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100、125、150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC エコラインTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)翌々日出荷
食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタン項目は除外しています)
熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。
ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。
半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。
補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送、食品の輸送(液体・粉体輸送)、その他一般の吸排水用長さ(m)1~50特性耐圧流体水・温水、食品、薬品(純水含む)材質脱塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様耐摩耗性有り、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、食品衛生法適合使用温度範囲(℃)0~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ラインエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)翌日出荷
SDホースの耐圧タイプです。補強コード入りで許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。(Φ250、Φ300は0.25MPa{2.5kgf/cm2}です。)
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品色赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(温水)呼び径(Φmm)25、38、50、75、100、125.、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/透明性サービス分類オーダー・加工
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります