絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
  • 潤工社(19)
  • カクイチ(14)
  • 日之出化成(14)
  • カナフレックス(9)
  • タイガースポリマー(7)
  • エスコ(4)
  • 弘進ゴム(3)
  • 日東工器(3)
  • サニーホースカンパニー(3)
  • TRUSCO(2)
  • 三洋化成(1)
  • 千代田通商(1)
  • 明治ナイロンホース(1)
  • ジョプラックス(1)
  • RS PRO(1)
  • ニッセイエコ(1)
内径(Φmm)
  • 25.4(9)
  • 32(8)
  • 38(16)
  • 50.6(4)
  • 50.8(16)
  • 62.4(3)
  • 63.5(10)
  • 76.2(10)
  • 76.4(5)
  • 88.9(7)
  • 101.6(15)
  • 102.5(2)
  • 125.9(8)
  • 127(4)
  • 127.3(2)
  • 152.4(11)
  • 203.2(5)
  • 203.7(5)
  • 253(3)
  • 303(3)
外径(Φmm)
  • 18(2)
  • 31.2(3)
  • 38.6(4)
  • 39.2(3)
  • 46(3)
  • 61(4)
  • 74.8(3)
  • 88(3)
  • 106(2)
  • 112.2(2)
  • 113(3)
  • 115.8(3)
  • 120(2)
  • 138.7(2)
  • 164.8(2)
  • 166(2)
  • 172(2)
  • 217.5(2)
  • 256(2)
  • 306.5(3)
使用流体
  • モルタル(2)
  • (29)
  • (8)
  • 空気(12)
  • 粒体・粉体(9)
  • 薬品(7)
  • 酒類(1)
  • 食品(9)
  • 飲料(1)
ホース長さ(m)
  • 1(26)
  • 2(26)
  • 3(25)
  • 4(24)
  • 5(28)
  • 6(25)
  • 7(25)
  • 8(25)
  • 9(25)
  • 10(26)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(22)
  • 30(20)
  • 50(21)
特性
  • その他(3)
  • 低臭(1)
  • 帯電防止(2)
  • 柔軟(2)
  • 滑り性(1)
  • 耐圧(7)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(4)
その他・低臭・帯電防止・柔軟・滑り性・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・透明性
  • 色クリア(4)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
クリア・グレー・シルバー・ブラック・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0.007(2)
  • 0.008(1)
  • 0.01(2)
  • 0.02(2)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.5(2)
0.007・0.008・0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.5
材質
  • その他(2)
  • アルミ(3)
  • ゴム(5)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(22)
  • 樹脂(8)
その他・アルミ・ゴム・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
商品タイプ
  • カット対応品(5)
カット対応品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(34)
  • 50,000-100,000円(41)
  • 100,000円以上(34)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「CM2」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。材質塩ビ赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
959税込1,055
1本
翌々日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
TACエコライン耐熱耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコライン耐熱耐油TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質脱塩ビ許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1)使用温度範囲(℃)0~60機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有RoHS指令(10物質対応)対応
TACエコライン耐熱耐油100℃仕様 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコライン耐熱耐油100℃仕様TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。100℃以下の条件で熱湯洗浄できます。95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス※1の発生がありません。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.7MPa(7.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)。純水輸送などのクリーン配管用途。100℃以下の温水等を輸送する用途。適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質特殊配合エラストマー許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1)使用温度範囲(℃)0~100機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有(100℃以下)・耐油性有・耐摩耗性有RoHS指令(10物質対応)対応
TACヘランエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。軽量でフレキシブル。許容圧力0.5MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能を持ちます。補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能です。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。適合流体水・温水、粉体・粒体材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1)ピッチ(mm)16.4使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)360呼び径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)3240
【オーダー】TAC エコライン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC エコラインTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
5,770税込6,347
1本
翌々日出荷
食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタン項目は除外しています) 熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。 ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。 半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。 補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送、食品の輸送(液体・粉体輸送)、その他一般の吸排水用長さ(m)1~50特性耐圧流体水・温水、食品、薬品(純水含む)材質脱塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様耐摩耗性有り、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、食品衛生法適合使用温度範囲(℃)0~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
TACダクトD TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトDTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-18TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
94,520税込103,972
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
TAC耐油ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐油ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
TACダクト糸入り TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクト糸入りTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)
TAC SD-C食品 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C食品TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用流体水・温水、食品、油
TACヘラン新耐熱 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘラン新耐熱TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃材質アルミ箔(ラミネート加工)長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
TACダクト耐摩耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクト耐摩耐油TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴムブラック
ラインパワーAT TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインパワーATTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
TAC SD-C3 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C3TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
TAC SD-C耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C耐油TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。適合流体水・温水、油材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}RoHS指令(10物質対応)対応
TAC SD-C TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-CTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-25TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
289,800税込318,780
1本
翌々日出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。長さ(m)5材質特殊コーティングガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~250RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ラインパワーAT TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】ラインパワーATTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,467税込10,414
1本
翌々日出荷
許容圧力1.00MPa{10.2kgf/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。 内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。 外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途土木工事の泥水の吸圧送。一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。長さ(m)1~50特性耐圧流体水・温水、粉体・粒体、モルタル材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無)使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)050、065、075、100、125、150、200耐圧(MPa)1.0(10.2kgf/cm3)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
TACエコライン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコラインTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。材質特殊配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC使用流体水・温水、粉体・粒体特性静電気防止
TAC SD-Cアース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-CアースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
TACヘラントーメイ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘラントーメイTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。適合流体水・温水、粉体・粒体材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有RoHS指令(10物質対応)対応
TACエコSD-C TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコSD-CTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)優れた耐熱性と柔軟性を実現しました。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。軽量かつ耐摩耗性に優れます。内外面とも平滑です。半透明で輸送物の確認ができます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他、食品輸送。一般の吸排水用。適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)材質特殊配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
11,200税込12,320
1本(5m)
3日以内出荷から12日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
材質アルミニウム他ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80(連続)使用流体空気
【オーダー】TAC SD-C TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC SD-CTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,487税込1,636
1本
翌々日出荷
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。長さ(m)1~50特性耐圧/透明性/内面平滑性/滑り性材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品灰/透明使用温度範囲(℃)-10~50耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ19,Φ25)使用流体水(温水)呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ベローダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ベローダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納できます。大口径でありながら軽く、運搬も容易です。
用途マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)
塩ビダクトホース EE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)塩ビダクトホース EETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
12,980税込14,278
1本(1m)
3日以内出荷
曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。 切断、取り付けが容易です。 室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
材質PVC内径×外径(Φmm)227×240.4定尺(m)(最大長さ)10許容曲げ半径(mm)225アズワン品番3-9508-24許容圧力(MPa)0.1/cm2
【カット品】塩ビダクトホース トーメイダクト 76.4×86.4mm 21121-075シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】塩ビダクトホース トーメイダクト 76.4×86.4mm 21121-075シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,841税込3,125
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50内径×外径(Φmm)76.4×86.4許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]
SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
26,175税込28,793
1本
3日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)3.1許容圧力(MPa)(常温)0.3
耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
48,980税込53,878
1本(5m)
4日以内出荷から6日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。 熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。
材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304シルバー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~250最高使用圧力(MPa)0.007使用流体空気許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱
塩ビダクトホース トーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)塩ビダクトホース トーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,198税込1,318
1本(1m)
4日以内出荷から11日以内出荷
透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質PVC
TAC耐熱ダクト MD-45 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-45TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。 酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時) サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。 固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
長さ(m)2許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)使用温度範囲(℃)30~450流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可特性耐熱性、耐食材質SUS304鋼板シルバー
耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,598税込2,858
1個(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。
材質EPDM流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体長さ(m)1特性耐寒・耐熱
TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):67.5●外径(mm):71.5●許容曲げ半径(mm):140●許容圧力(常温)(MPa):0.007●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.07●使用温度範囲:-20~250℃●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:388-8235アズワン品番67-2360-91
TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
81,980税込90,178
1本
5日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、
仕様●長さ(m):5●内径(mm):102.5●外径(mm):106.0●許容曲げ半径(mm):210●許容圧力(常温)(MPa):0.007●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.07●使用温度範囲:-20~250℃●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:388-8251アズワン品番67-2360-94
TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
40,980税込45,078
1本
5日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
TACヘランダクト 径125X20M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径125X20MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風器用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):125.9●許容圧力(常温)(MPa):0.01●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.1●許容曲げ半径(mm以上):125●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8233アズワン品番67-5536-30
cmc特集
おすすめ人気ランキング
ホース