絞り込み
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • RS PRO(192)
  • 千代田通商(148)
  • Festo(108)
  • NORGREN(92)
  • TOYOX(トヨックス)(51)
  • 日之出化成(51)
  • タイガースポリマー(50)
  • タイゴン(46)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(38)
  • エスコ(36)
  • 八興(26)
  • 潤工社(23)
  • カクイチ(23)
  • 十川産業(18)
  • 岩田製作所(12)
  • 三洋化成(11)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(9)
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 15(2)
使用流体
  • (1)
  • 空気(3)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 10.7(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 22(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 30(1)
1・2・3・5・10・20・30
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(2)
  • 滑り性(1)
  • 耐スパッタ(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(1)
  • 透明性(1)
  • 難燃(1)
その他・柔軟・滑り性・耐スパッタ・耐候・耐寒・耐摩耗・耐水・透明性・難燃
最高使用圧力(MPa)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.63(1)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
0.25・0.3・0.4・0.63・1・1.5・2
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「タイ」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • タイガースポリマー
  • タイダクトホース
  • タイフレキホース
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ホース TRUSCO透明ホースTRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用クリア材質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品使用流体特性食衛適合/透明性
ブレードホース10m巻 TRUSCOブレードホース10m巻TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
三重管ホース必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6774材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
エアホース (ワンタッチカップリング付) TRUSCOエアホース (ワンタッチカップリング付)TRUSCO(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60接続ワンタッチカップリング使用流体空気特性柔軟性/滑り性
耐寒PVCエアーホース TRUSCO耐寒PVCエアーホースTRUSCO(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻
当日出荷
-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
材質PVC最高使用圧力(MPa)2使用流体空気
ブレードホース(直治郎カット対応) TRUSCOブレードホース(直治郎カット対応)TRUSCO
469税込516
1本
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 最長99mまでカット可能です。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0クリア
ミニタイプチューブカッター用刃止めねじ TRUSCOミニタイプチューブカッター用刃止めねじTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
トラスコ品番303-1462適合機種GFC-15質量(g)1.6
ホース