絞り込み
ブランド
  • Festo(2)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • PREVOST(26)
  • RS PRO(4)
  • SMC(6)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(10)
  • TOYOX(トヨックス)(15)
  • TRUSCO(7)
  • カナフレックス(2)
  • タイガースポリマー(12)
  • タイゴン(2)
  • ニッセイエコ(2)
  • ノーブランド(8)
  • プラス・テク(2)
  • 十川産業(3)
  • 千代田通商(13)
  • 岩田製作所(2)
  • 弘進ゴム(4)
  • 潤工社(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
商品レビュー
  • 以上(22)
  • 以上(28)
  • 以上(28)
  • 以上(29)
価格
  • 1,500円以下(24)
  • 1,500-10,000円(73)
  • 10,000-50,000円(110)
  • 50,000-100,000円(44)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「70mm」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
173件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]

    TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~150材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/グリーンライン入り法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    色クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • ダクトカフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ダクトカフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    ¥394~税込¥433~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軟質PVC色グレー
  • 耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油OKエクセル-100

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
  • サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】

    ニッセイエコ(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
  • タイダクトホース N型 タイガースポリマー

    タイダクトホース N型

    タイガースポリマー(26件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色灰使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A2

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有適合流体水・温水
  • ブレードホース 10m巻 TRUSCO

    ブレードホース 10m巻

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • ジュンフロンFEPチューブ 潤工社

    ジュンフロンFEPチューブ

    潤工社(8件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~150材質フッ素樹脂(FEP)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)
    ブルー
    レッド
    グリーン
    ホワイト

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • テクノブレード プラス・テク

    テクノブレード

    プラス・テク(4件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
    用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    ¥591~税込¥650~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • ジュンフロンPFAチューブ 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ

    潤工社(5件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン入り機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
  • ブレードホース ドラム巻 TRUSCO

    ブレードホース ドラム巻

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • タイダクトホース 耐摩GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 耐摩GL型

    タイガースポリマー
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
    用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。使用温度範囲(℃)-30~+80材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性
  • ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)
    ブルー
    イエロー
    クリア
    ブラック
    オレンジ
    グリーン
    ホワイト
    +1

    ウレタンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマー
    ブラウン
    ホワイト

    タイフレキホース P・P-2型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • ダクト用 塩ビカフス カクイチ

    ダクト用 塩ビカフス

    カクイチ
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ込みで取り付け可能。
    材質軟質塩化ビニール(PVC)
  • ループAD-2用カフス クラレプラスチックス

    ループAD-2用カフス

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス)

    折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • TAC SD用カフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD用カフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC SD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    翌々日出荷
    特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色クリアグリーン使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
  • ダクトカフス(アイボリー) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ダクトカフス(アイボリー)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌々日出荷
    用途TACダクトD(Φ32~Φ90のみ)、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。色アイボリー
  • シリコーンホース 十川産業

    シリコーンホース

    十川産業(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
    用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
  • 給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)

    給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥1,166~税込¥1,283~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
    用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン/イエローライン入り機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、軽量、ねじれ防止
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    ¥8,498税込¥9,348
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • 耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~120材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/オレンジライン入り機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
  • TACダクトアルミ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトアルミ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
    用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質アルミ箔(ラミネート加工)色銀ピッチ(mm)10.8適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
  • 冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)
    グレー
    ベージュ

    冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性
  • ダクトカフス カナフレックス

    ダクトカフス

    カナフレックス(20件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クリスタルホース WT型 タイガースポリマー

    クリスタルホース WT型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    3日以内出荷
    外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
    用途農業、土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色透明使用流体水特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • 脱塩ビダクトカフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    脱塩ビダクトカフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途TACエコダクト、TACエコダクトASに適合材質オレフィン系エラストマー色ナチュラルホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)

    難燃ホース[フレイムブロックホース FB]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(1m)ほか
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸色ブラック機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • タイフレキホース V型SUSタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型SUSタイプ

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400材質ステンレス(SUS304)色銀使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
  • TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100材質PFA色半透明使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • クリスタルホース静電W型 タイガースポリマー

    クリスタルホース静電W型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
    用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • サクションホース・静電防止 【N.E-EF】 ニッセイエコ

    サクションホース・静電防止 【N.E-EF】

    ニッセイエコ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・特殊配合材料により優れた静電防止効果があります。・外面凹凸(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・完全体が透明で内部の流体が確認できます。
    用途・プラスチックペレット搬送。・カルシウムパウダーなどの粉体輸送に適しています。材質特殊配合軟質塩化ビニール色透明(クリアグリーン)
  • スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCO

    スパッタ防止ウレタン三重管ホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
    用途空圧・計装用制御機器等。材質ポリウレタン樹脂色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
  • 漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)
ホース