カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • ブレードホース
絞り込み
ホース長さ(m)
色
オレンジ・クリア・グリーン・ブルー・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
0~0.4・0~0.8・1・1.5
材質
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
Festo・PREVOST・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・プラス・テク・千代田通商・弘進ゴム・日之出化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ブレードホース :「70mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • ブレードホース 10m巻 TRUSCO

    ブレードホース 10m巻

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • テクノブレード プラス・テク

    テクノブレード

    プラス・テク(4件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
    用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    ¥591~税込¥650~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン入り機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
  • ブレードホース ドラム巻 TRUSCO

    ブレードホース ドラム巻

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • 折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス)

    折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • 給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)

    給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥1,166~税込¥1,283~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
    用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン/イエローライン入り機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、軽量、ねじれ防止
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    ¥8,498税込¥9,348
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • ブレードホース 15×22mm TRUSCO

    ブレードホース 15×22mm

    TRUSCO
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻
    3日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
  • ウレタンブレードホース 弘進ゴム

    ウレタンブレードホース

    弘進ゴム
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    3日以内出荷
    ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気色調オレンジ特性高強度、柔軟
  • ブレードホース 10X16mm TRUSCO

    ブレードホース 10X16mm

    TRUSCO
    ¥459~税込¥505~
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
  • ブレードホース 12×18mm TRUSCO

    ブレードホース 12×18mm

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
  • ブレードホース テクノブレード プラス・テク

    ブレードホース テクノブレード

    プラス・テク
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻
    4日以内出荷
    柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
    用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1
  • 耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/30m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/30m

    千代田通商
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2842材質ポリウレタン質量(kg)2.1色緑長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
  • 耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/100m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/100m

    千代田通商
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2840材質ポリウレタン質量(kg)7色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
  • 耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/10m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/10m

    千代田通商
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2839材質ポリウレタン質量(kg)0.7色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
  • 耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/50m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/50m

    千代田通商
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2843材質ポリウレタン質量(kg)3.5色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
  • 耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/20m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/20m

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2841材質ポリウレタン質量(kg)1.4色緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはよい f である帯電防止性があ
    仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0897アズワン品番65-7956-14
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です動作圧力は 2 → 12 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。いいえ帯電防止性があり、優れた
    仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●コード番号:218-0901アズワン品番65-7959-85
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    。Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはのためによい帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/4 BSPP オスねじ
    仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 3/4 オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0909アズワン品番65-7904-40
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です動作圧力は 2 → 12 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。いいえ帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/4 BSPP メスねじ
    仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0903アズワン品番65-7904-75
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    。Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはのためによい帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 1/2 BSPP オスねじが付いています
    仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/2 オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0907アズワン品番65-7908-67
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    。Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはよい f である帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/4 BSPP メスねじ
    仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0902アズワン品番65-7905-26
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Prevost PREVOST パラレルオスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはのためによい帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/8 BSPP オスねじが付いています
    仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 3/8 オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0904アズワン品番65-7904-76
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはよい f である帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 1/2 BSPP メスねじが付いています
    仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0900アズワン品番65-7904-42
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です動作圧力は 2 → 12 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。いいえ帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/8 BSPP メスねじが付いています
    仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●コード番号:218-0898アズワン品番65-7951-36
  • ブランキングプラグ CQCシリーズ 28mm Festo

    ブランキングプラグ CQCシリーズ 28mm

    Festo
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    このブランキングプラグは、クイックコネクタの密閉に使用され、プッシュ / プルタイプの構造になっています。チューブサイズ 28 mm で、動作圧力全温度範囲が -0.95 → 7 バールとなっています。周囲温度: -25 → 70 ℃ コンテナサイズ 1.
    仕様●メーカーシリーズ:CQC●チューブサイズ:28mm●材質:POM樹脂●コード番号:203-6145アズワン品番65-7989-98
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 10 mm です
    仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:10mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0952アズワン品番65-7904-66
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 13 mm です
    仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:12mm●コード番号:218-0955アズワン品番65-7905-41
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 19 mm です
    仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:19mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0959アズワン品番65-7905-36
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 13 mm です
    仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:12mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0954アズワン品番65-7905-86
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 16 mm です
    仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:16mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0957アズワン品番65-7955-92
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 19 mm です
    仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:19mm●コード番号:218-0960アズワン品番65-7961-69
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 16 mm です
    仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:16mm●コード番号:218-0958アズワン品番65-7904-38
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    。PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 10 mm です
    仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:10mm●コード番号:218-0953アズワン品番65-7903-85
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 プロファイルです。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 16 mm です
    仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:16mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0918アズワン品番65-7906-19
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 プロファイルです。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 9 mm です
    仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:9mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0911アズワン品番65-7952-66
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 プロファイルです。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 19 mm です
    仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:19mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0920アズワン品番65-7908-36
  • 安全クイックコネクト継手 PREVOST

    安全クイックコネクト継手

    PREVOST
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 プロファイルです。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 10 mm です
    仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:10mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0914アズワン品番65-7905-15
ブレードホース