絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
最大口開き(mm)
  • 126
  • 25(61)
  • 38(23)
  • 40(25)
  • 50(101)
  • 60(19)
  • 70(21)
  • 75(88)
  • 100(114)
  • 125(45)
  • 150(86)
  • 160(28)
  • 200(94)
  • 250(66)
  • 300(101)
  • 400(46)
  • 450(21)
  • 500(32)
  • 600(68)
  • 800(27)
  • 1000(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)シャコ万力B型 スタンダードエコLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
バーコ型シャコ万 トップ工業バーコ型シャコ万トップ工業(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力材質(本体)S55C
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷から翌日出荷
専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト) TRUSCO中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)TRUSCO
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
口開き(mm)125口幅(mm)126材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材口深(mm)78付属品回転台トラスコ品番114-3885幅(mm)126全長(mm)420質量(kg)15.62高さ(mm)246タイプコンビバイス取付穴寸法(mm)12.5締付力(kN)19.6取付寸法F(mm)143取付寸法G(mm)202取付寸法H(mm)103
バイス/クランプ/ハンドプレス