絞り込み
ブランド
  • SK11(4)
  • IRWIN(2)
  • ムラテックKDS(2)
  • 角利(角利産業)(2)
  • SUN UP(2)
  • E-Value(1)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • KEIBA(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • trad(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • KENOH(1)
  • Linc(1)
最大口開き(mm)
  • 450
  • 25(61)
  • 38(23)
  • 40(25)
  • 50(102)
  • 60(19)
  • 70(21)
  • 75(87)
  • 100(114)
  • 125(45)
  • 150(86)
  • 160(28)
  • 200(94)
  • 250(66)
  • 300(100)
  • 400(46)
  • 500(32)
  • 600(67)
  • 800(27)
  • 1000(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックバークランプ E-ValueクイックバークランプE-Value(72件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
クイックバークランプ SK11クイックバークランプSK11(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150
強力型Fクランプ H&H強力型FクランプH&H(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
口深(mm)約80
メタルバークランプ ムラテックKDSメタルバークランプムラテックKDS(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
メッキハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)メッキハタ金EIGERTOOL(アイガーツール)(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼素材仕上メッキ
L型クランプ (深型) SK11L型クランプ (深型)SK11(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120
L型クランプ SK11L型クランプSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
締ハタ金 KEIBA締ハタ金KEIBA(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
クイックグリップHDワンハンドバークランプ IRWINクイックグリップHDワンハンドバークランプIRWIN(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
種類バークランプアゴの深さ(mm)92締付力(kg)272
ニューFクランプ KENOHニューFクランプKENOH(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から14日以内出荷
溶接や木工工作の接着作業に自由自在のスライド式クランプくわえ部可動式 保護キャップ付。
口深(mm)80
クイックグリップMDワンハンドバークランプ IRWINクイックグリップMDワンハンドバークランプIRWIN(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
種類バークランプアゴの深さ(mm)81締付力(kg)136
クイックバークランプ tradクイックバークランプtrad(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
ギアバークランプ TRUSCOギアバークランプTRUSCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ材質(本体)ナイロングラスファイバー材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
バークランプ シンワ測定バークランプシンワ測定
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
大型バークランプ
用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
ラチェットバークランプ V溝加工 角利(角利産業)ラチェットバークランプ V溝加工角利(角利産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
種類バークランプ材質(本体)ナイロン材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール
締ハタ金 連動金具付 SK(新潟精機)締ハタ金 連動金具付SK(新潟精機)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)仕上クロムメッキ
L型クランプ SUN UPL型クランプSUN UP
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
用途材料の固定深さ(mm)口:80
L型クランプ LincL型クランプLinc
1,798税込1,978
1丁
4日以内出荷
用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVCフトコロの深さ(mm)80
メタルワークベンチ ムラテックKDSメタルワークベンチムラテックKDS(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類バークランプ材質(本体)アルミダイキャスト材質アルミダイキャスト締付け能力(kg)350幅(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
メッキハタガネ 角利(角利産業)メッキハタガネ角利(角利産業)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。 表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)材質鉄(ニッケルクロームメッキ処理)
L型クランプ 0-450mm/60mm エスコL型クランプ 0-450mm/60mmエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂質量(g)840口の開き(mm)450口深(mm)60アズワン品番64-7863-82レール(mm)19×6
鉄製 ハタ金 メッキ仕上げ SUN UP鉄製 ハタ金 メッキ仕上げSUN UP
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
複数材料の印付・鋸びきに。
用途接着等の固定に。材質表面仕上げクロームメッキ
鉄製ハタ金 SK11鉄製ハタ金SK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)材質鉄(表面メッキ仕上げ)
バイス/クランプ/ハンドプレス