絞り込み
最大口開き(mm)
- 63
- 25(58)
- 38(22)
- 40(24)
- 50(91)
- 65(18)
- 70(21)
- 75(81)
- 100(106)
- 125(39)
- 150(77)
- 160(25)
- 200(84)
- 250(61)
- 300(89)
- 400(44)
- 450(18)
- 500(31)
- 600(62)
- 800(23)
- 1000(26)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- PONY(ポニー)(2)
- SUN UP(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(4)
- ムラテックKDS(1)
- ユニック(1)
- 東洋アソシエイツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。

コンパクトバイス
TRUSCO(17件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9
ラチェットミニクランプ
ムラテックKDS(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。滑りにくく握りやすいエラストマグリップです。用途木工などの仮止めに。接着作業の固定や組み立てに。
ベンチバイス
ユニック(10件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2x2-1/2インチ
PONY(ポニー)¥639税込¥7031個翌日出荷用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)63開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
平バイス
東洋アソシエイツ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷様々な用途にご使用いただけるハンドバイスです。全長(mm)144種類リードバイス全高(mm)38最大口開き(mm)63口幅(mm)63口深(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
63mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥10,900税込¥11,9901個4日以内出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。エスコ品番EA526WD-63B材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類シャコ万力最大口開き(mm)63アゴの深さ(mm)158荷重(kg)710スピンドル径(Φmm)9.5