絞り込み
最大口開き(mm)
- 71
- 25(64)
- 38(23)
- 40(26)
- 50(98)
- 65(19)
- 70(22)
- 75(85)
- 100(116)
- 125(45)
- 150(86)
- 160(25)
- 200(88)
- 250(63)
- 300(98)
- 400(46)
- 450(21)
- 500(32)
- 600(68)
- 800(24)
- 1000(29)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(2)
- エロン(1)
- ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。

モッコーバイス HW4C
エロン¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷アンビル付きの台上型バイスです。口金に板が付いています。取付が簡単です。用途木工作業での木材の固定。質量(g)1700口幅(mm)112口開き(mm)71口深(mm)42
0-71mm/40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷エスコ品番EA526SP-3材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)71アゴの深さ(mm)40