絞り込み
最大口開き(mm)
- 90
- 25(58)
- 38(22)
- 40(24)
- 50(91)
- 65(18)
- 70(21)
- 75(81)
- 100(106)
- 125(39)
- 150(77)
- 160(25)
- 200(84)
- 250(61)
- 300(89)
- 400(44)
- 450(18)
- 500(31)
- 600(62)
- 800(23)
- 1000(26)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- H&H(1)
- KENOH(1)
- Three Axis(1)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- スーパーツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。

回転式ベンチバイス
TRUSCO(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
スチール製スプリングクランプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
リードバイス
H&H(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から翌々日出荷強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
クランプ アングル用
(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。材質鋳鉄質量(kg)3.7材質(本体)FCD450種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60締付力(kN)10
エコノミーバイス
KENOH¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷コンパクトサイズで使いやすい。用途切断・研磨作業の固定に。全長(mm)225質量(kg)4.6主な用途切断・研磨作業アンビル面(mm)40×40口幅(mm)90口開き(mm)80口深(mm)51
スプリングクランプ
Three Axis¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!仕様ブラック塗装、オレンジカラー樹脂ハンドル材質スチール製
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式
スーパーツール¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6524材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)212全幅(mm)90全高(mm)80口幅(mm)90口開き(mm)115口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10