絞り込み
ブランド
  • SK11(2)
  • H&H(1)
  • KEIBA(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • trad(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • SUN UP(1)
最大口開き(mm)
  • 900
  • 25(61)
  • 38(23)
  • 40(25)
  • 50(102)
  • 60(19)
  • 70(21)
  • 75(87)
  • 100(114)
  • 125(45)
  • 150(86)
  • 160(28)
  • 200(94)
  • 250(66)
  • 300(100)
  • 400(46)
  • 450(21)
  • 500(32)
  • 600(67)
  • 800(27)
  • 1000(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックバークランプ SK11クイックバークランプSK11(19件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150
強力型Fクランプ H&H強力型FクランプH&H(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌日出荷
グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
口深(mm)約80
メタルバークランプ ムラテックKDSメタルバークランプムラテックKDS(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
メッキハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)メッキハタ金EIGERTOOL(アイガーツール)(28件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼素材仕上メッキ
L型クランプ SK11L型クランプSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
締ハタ金 KEIBA締ハタ金KEIBA(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
クイックバークランプ tradクイックバークランプtrad(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
ギアバークランプ TRUSCOギアバークランプTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ材質(本体)ナイロングラスファイバー材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
バークランプ シンワ測定バークランプシンワ測定
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
大型バークランプ
用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
締ハタ金 連動金具付 SK(新潟精機)締ハタ金 連動金具付SK(新潟精機)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)仕上クロムメッキ
L型クランプ SUN UPL型クランプSUN UP
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
用途材料の固定深さ(mm)口:80
メッキハタガネ 角利(角利産業)メッキハタガネ角利(角利産業)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。 表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)材質鉄(ニッケルクロームメッキ処理)
バイス/クランプ/ハンドプレス