絞り込み
ブランド
  • PONY(ポニー)(4)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
最大口開き(mm)
  • 203
  • 25(61)
  • 38(24)
  • 40(26)
  • 50(102)
  • 60(19)
  • 70(21)
  • 75(88)
  • 100(113)
  • 125(45)
  • 150(85)
  • 160(28)
  • 200(94)
  • 250(67)
  • 300(104)
  • 400(48)
  • 450(21)
  • 500(33)
  • 600(70)
  • 800(27)
  • 1000(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ 8インチ PONY(ポニー)JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ 8インチPONY(ポニー)
849税込934
1個
翌日出荷
ホビークラフトクランプ。
寸法(mm)W300×D60×H450深さ(mm)(ジョー深さ)38開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)220
PONY ホビー用 Cクランプ  8インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 8インチPONY(ポニー)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)101開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)4448
PONY ライトデューティー Cクランプ 8インチ PONY(ポニー)PONY ライトデューティー Cクランプ 8インチPONY(ポニー)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
軽量。
深さ(mm)(ジョー)102開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)5330
PONY スチール  カッパー Cクランプ 8インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 8インチPONY(ポニー)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)114開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)26240
200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル) エスコ200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)エスコ
131,000税込144,100
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)280~356口幅(mm)203材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525KA-200
回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm TRUSCO回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mmTRUSCO
139,800税込153,780
1台
当日出荷
同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
種類リードバイス最大口開き(mm)310口幅(mm)203口深(mm)119材質(本体)ねずみ鋳鉄付属品回転台質量(kg)29.2材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材トラスコ品番445-5592
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm TRUSCO強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mmTRUSCO
259,800税込285,780
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。種類リードバイス最大口開き(mm)200口幅(mm)203口深(mm)125材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台質量(kg)39寸法E(mm)157寸法F(mm)165寸法G(mm)160寸法H(mm)200全長(mm)510幅(mm)203高さ(mm)283締付力(kN)44.1材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材トラスコ品番389-5637
バイス/クランプ/ハンドプレス