絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • SUN UP(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • iHelp(1)
最大口開き(mm)
  • 45
  • 25(61)
  • 38(24)
  • 40(26)
  • 50(102)
  • 60(19)
  • 70(21)
  • 75(88)
  • 100(113)
  • 125(45)
  • 150(85)
  • 160(28)
  • 200(93)
  • 250(67)
  • 300(104)
  • 400(48)
  • 450(21)
  • 500(34)
  • 600(70)
  • 800(27)
  • 1000(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂バネクランプ iHelp樹脂バネクランプiHelp(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ材質[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール
ベンチバイス SUN UPベンチバイスSUN UP(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
クイックリリース クランプ TAKAGI(高儀)クイックリリース クランプTAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
グリップを握るだけで固定。 可動式くわえ部で角度を変えて固定。 レバーを引くだけでロック解除。
用途大工工作・模型制作に。種類スプリングクランプ
バネクランプ BIGMAN(ビッグマン)バネクランプBIGMAN(ビッグマン)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
接着・のこ挽きなどの部材固定に。
種類スプリングクランプ材質(本体)スチール
45mmパイプクランプ エスコ45mmパイプクランプエスコ
615税込677
1個
当日出荷
適合径(Φmm)45材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング使用温度80℃までねじ穴(Φmm)7
ラインクランプセット (スプリングタイプ) SIGNET(シグネット)ラインクランプセット (スプリングタイプ)SIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1セット
翌日出荷
ラジェターホースやフューエルホースなどのホース類を挟むことで、液体を遮断するのに最適なツールです。水や油のついた手で握っても滑りにくいです。スプリング付で、片手でも作業できます。
セット内容6インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1インチ/25mm):1PC、8インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1-1/4インチ/32mm):1PC材質ナイロンファイバー全長(mm)(小)170・ (大)223質量(g)(小)80・ (大)180最大開口(mm)(小)35・ (大)45
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース) エスコ45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)エスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン質量(g)バイス:1400、ベース:400全高(mm)186耐荷重(kg)2.3(90°時)角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)152口幅(mm)45取付ベース寸法(Φmm)115口深(mm)51アズワン品番64-7864-60取付穴径(mm)7
36mm 精密バイス エスコ36mm 精密バイスエスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)45口幅(mm)36材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-11
45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッド エスコ45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッドエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)228口幅(mm)45口深(mm)47材質(本体)スチールエスコ品番EA525ML-7
45mm/0-228mm マルチパーパスバイス エスコ45mm/0-228mm マルチパーパスバイスエスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)228口幅(mm)45材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525MK-20
JJ型アキシャルクランプ SIGNET(シグネット)JJ型アキシャルクランプSIGNET(シグネット)
6,798税込7,478
1丁
翌日出荷
同じ厚さの返し(縁)のある2枚のパネル重ねて保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類アキシャルクランプ最大口開き(mm)15全長(mm)235奥行(mm)25口幅(mm)45質量(g)500
LL型アキシャルクランプ SIGNET(シグネット)LL型アキシャルクランプSIGNET(シグネット)
6,698税込7,368
1丁
翌日出荷
同じ厚さのフラットな2枚のパネルを一直線につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類アキシャルクランプ最大口開き(mm)15全長(mm)220奥行(mm)9口幅(mm)45質量(g)460
バイス/クランプ/ハンドプレス