グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
規格EN60900規格
ラジェターホースやフューエルホースなどのホース類を挟むことで、液体を遮断するのに最適なツールです。水や油のついた手で握っても滑りにくいです。スプリング付で、片手でも作業できます。
セット内容6インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1インチ/25mm):1PC、8インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1-1/4インチ/32mm):1PC
材質ナイロンファイバー
全長(mm)(小)170・ (大)223
質量(g)(小)80・ (大)180
最大開口(mm)(小)35・ (大)45
1セット
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
種類スプリングクランプ
全長(mm)250/180/150
寸法(mm)大Φ22~60、中Φ22~42、小Φ11~19
1セット(3個)
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
同じ厚さの返し(縁)のある2枚のパネル重ねて保持します。
新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。
ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。
クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類アキシャルクランプ
最大口開き(mm)15
全長(mm)235
奥行(mm)25
口幅(mm)45
質量(g)500
1丁
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
同じ厚さのフラットな2枚のパネルを90°につないで保持します。
新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。
ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。
クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類アキシャルクランプ
最大口開き(mm)10
全長(mm)200
奥行(mm)15
口幅(mm)50
質量(g)460
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
同じ厚さのフラットな2枚のパネルを一直線につないで保持します。
新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。
ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。
クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類アキシャルクランプ
最大口開き(mm)15
全長(mm)220
奥行(mm)9
口幅(mm)45
質量(g)460
1丁
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。