絞り込み
乾燥塗膜
  • クリヤー(1)
  • 白色(3)
乾燥時間
  • 5分
  • 1~2分(4)
  • 10分(2)
  • 10~15分(17)
  • 10~20分(1)
  • 15分(3)
  • 20秒(3)
  • 不乾性(5)
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • タセト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパッタ付着防止剤とは、溶接作業の際に発生し、製品の仕上がりに悪影響を及ぼすスパッタ(金属粒のかたまり)の付着を防ぐ溶接用品。溶接前の素材にあらかじめ刷毛またはスプレーで塗布しておくことで、スパッタの除去を容易にし、完成後の塗装剥離といった問題を未然に防ぐ効果があります。溶接の対象となる素材・用途によって、トーチノズル用、高張力鋼・軟鋼用、ステンレス用といった適合性があるので使用前には確認が必要です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパノンSW タセトスパノンSWタセト
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。正味質量(g)390液色白色懸濁防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態白色対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部危険物の類別非危険物乾燥時間5分塗布面積(m2/本)4
クリンスパッター WN-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター WN-Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(mL)420乾燥時間(分)5塗膜状態クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
クリンスパッターAW イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターAWイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,998税込2,198
1本(420mL)
翌々日出荷
エアゾールタイプ。ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去
主な用途サビ止めタイプ溶剤型乾燥時間(分)5危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当色(塗膜)白色粉体危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLPRTR法非該当危険物の性状水溶性
スパノンSF タセトスパノンSFタセト
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。正味質量(g)347液色白色懸濁防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態白色対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部危険等級塗布面積(m2/kg)60危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類乾燥時間5分危険物の性状水溶性

溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります

スパッタ付着防止剤