5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。 適合鉄・ステンレス兼用 比重1.01 指触乾燥時間(分)10~15程度(常温) 標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L) 色(塗膜)クリヤー
1箱(18kg)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンスパッターES-55F
クリンスパッター直接塗装タイプです。溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤です。塩化メチレンフリーです。特化則非該当。溶接後はクリンスパッターの上に直接塗料の重ね塗りができます。
用途溶接時スパッター付着防止 タイプ溶剤 乾燥時間(分)3 外観クリアー 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性 処理方法洗浄 塗布面積(m2/本)15~20
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンスパッターW-2000
スパッター付着防止剤 兼用タイプ 水溶性強力タイプ 溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。 SUS、SSどちらにも使用可能です。
特性強力 主な用途サビ止め 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンスパツターES-55F
溶接後、硬化膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)スパッター付着防止剤。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×12本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンスパッター
クリンスパッター 直接塗装タイプ。溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤。速乾性に優れ作業効率アップ。耐熱性に優れている。噴霧器はアルミ製は不可。
用途溶接時のスパッター付着防止 仕様【原液】0.15L トラスコ品番677-3389 材質塩化メチレン、ミネラルスピリット、合成樹脂、キシレン、エチルベンゼン、1.3.5-トリメチルベンゼン、1.2.4-トリメチルベンゼン 淡黄色 容量(mL)15652 容量(kg)18 危険物の類別非危険物
1缶
22,980 税込25,278
当日出荷

『溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります