217件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチクリーンスーパー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーンスーパーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,298税込2,528
1本(220mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
油性タイプでロボット用です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターカスが付着しにくいです。チップノズルに目詰まりする事がありません。ポジショナー、工具などに使用可能です。
用途溶接トーチ用スパッタ付着防止分類油性外観淡褐色透明液体比重0.86危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400 タイムケミカルノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400タイムケミカル
4,398税込4,838
1缶
当日出荷から7日以内出荷
高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
用途侵漬用(ドブ漬け様)仕様(対応アンペア)低~中成分混合物適合機種半自動、全自動、ロボット使用方法1.液を金属容器に入れ、ノズルを直接侵漬(ドブ漬)する。2.液が減少したら補充する。3.容器を転倒させないように注意する。pHアルカリ外観微濁透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.15MB)
母材・周辺治具用スパッタ付着防止剤 334A L-21 UNiCON(ユニコン)母材・周辺治具用スパッタ付着防止剤 334A L-21UNiCON(ユニコン)
2,298税込2,528
1缶(420mL)
当日出荷
手軽に使えるエアゾールタイプ 直接塗装工程用 防錆性に優れ開先防錆剤、部品の一次防錆剤として使用できる 溶接性に優れる 耐熱性に優れ多層盛や高電流溶接に適している
危険物の類別非危険物
スパノンSW タセトスパノンSWタセト
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。正味質量(g)390液色白色懸濁防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態白色対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部危険物の類別非危険物乾燥時間5分塗布面積(m2/本)4
チップコート ジェイインターナショナルチップコートジェイインターナショナル
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
水溶性にしてあるため、有機溶剤は全く含まず安全無害なノズル用スパッター防止剤です。
タイプ水溶性・乳化
チップコート ジェイインターナショナルチップコートジェイインターナショナル
1,898税込2,088
1缶(250mL)ほか
当日出荷
危険物の類別非危険物
ドロス付着防止剤 レーザークリーン タセトドロス付着防止剤 レーザークリーンタセト
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷
1.ステンレス鋼等の薄板のレーザーカット時に発生するドロスの付着を防止します。2.表面に塗布すると、レーザー光の吸収性が良くエネルギーのロスを防ぎます。3.塗膜は、ウエス、タワシで簡単に除去できます。
用途レーザークリーン”は、珪素化合物を主成分とした速乾性エアゾールタイプのドロス付着防止剤です。
クリンスパッター WN-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター WN-Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(mL)420乾燥時間(分)5塗膜状態クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター300イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,500税込3,850
1缶(3kg)
当日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(kg)3乾燥時間(分)15塗膜状態クリアー危険物の類別非危険物
スパノンK-100 タセトスパノンK-100タセト
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色淡黄色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物乾燥時間10分
スパコートK-20S ジェイインターナショナルスパコートK-20Sジェイインターナショナル
1,598税込1,758
1缶(420mL)
当日出荷
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛りから多層盛りまで、広範囲に仕様できます。 防錆効果がありますので開先防錆兼用としてご使用いただけます。
危険物の類別非危険物
クリンスパッターAW イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターAWイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,998税込2,198
1本(420mL)
翌々日出荷
エアゾールタイプ。ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去
主な用途サビ止めタイプ溶剤型乾燥時間(分)5危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当色(塗膜)白色粉体危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLPRTR法非該当危険物の性状水溶性
クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター300イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
10,980税込12,078
1缶(18kg)
当日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来る タイプです。 ●SUS、SSどちらにも使用可能です。
乾燥時間(分)15分クリア危険物の類別非危険物
スパッタ付着防止剤 スパノン タセトスパッタ付着防止剤 スパノンタセト
1,998税込2,198
1本(420mL)ほか
当日出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色乳白色塗布面積(m2/kg)60乾燥時間(分)10~15塗膜状態透明対象鋼材軟鋼、高張力鋼
スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカルスパッタ付着防止剤スパドールタイムケミカル(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(420mL)
当日出荷
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材軟鋼及び高張力鋼塗膜状態クリヤー外観クリヤータイプ溶剤型指触乾燥時間(分)1種別標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級)種類直接塗装用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタ付着防止剤 スパドール タイムケミカルスパッタ付着防止剤 スパドールタイムケミカル
2,598税込2,858
1本(420mL)
当日出荷
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)に使用できます。脱ハロゲン溶剤、特定化学物質非含有、PRTR指定外、ゼロカーボン、ゼロVOC、エアゾールタイプの強力水性型スパッタ付着防止剤です。微濁透明液体で微臭です。母材・ノズル兼用タイプです。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理などで簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の特化物・有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます)
タイプ水溶性外観液:微濁透明塗膜状態乾燥被膜:透明危険物の類別非危険物処理方法後処理(塗膜除去):水洗い:〇、酸洗い:〇、アルカリ洗浄:〇、溶剤脱脂:〇、ブラスト処理:〇効果防止:3~4層
トーチ用スパッタ付着防止剤 エヌエスケミカルトーチ用スパッタ付着防止剤エヌエスケミカル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(300mL)
当日出荷
ノズルに塗布することでカーボン被膜を形成しノズルにスパッタが付着するのを防止します。 カーボンノズルのような効果が得られます。濡れ性、浸透性に優れ長時間スパッター付着を防止します。 塩素系溶剤は含まれておりません。低電流、高電流に使用できます。
用途溶接トーチ、ノズル、治具専用のスパッタ付着防止剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
多目的乾燥被膜潤滑剤 オリック多目的乾燥被膜潤滑剤オリック
2,698税込2,968
1本(220mL)
当日出荷
耐熱・耐久・耐圧・洗浄性効果抜群。潤滑の必要な所にスプレー。コンジットチューブの潤滑と洗浄に最適。 摩擦を小さくする。摩擦運動を円滑にし摩擦を防止。極圧擢動部・回転部の焼付・摩耗・音なり・キシミの防止。 摩擦面の汚れや異物を除去する。発熱・焼付を抑制し振動・騒音を軽減する。 乾燥皮膜ですので従来のオイル潤滑剤のようにベタつきません。
用途産業用ロボット・溶接用ロボット、アーム・コンジットチューブ・溶断機・産業用各種機械・プラスチック成型機・工作機械・建設機械・農業機械・木工機械・大型プレス機械・シャッター・チェーン・ドアー・鍵・タイプライター・スプリング・プーリー・自動車・ペンチカッター等工具類・水門等屋外設備・運搬機・船舶・ホークリフト・クレーン・コンベヤー・オープンギア・各種刃物部・裁断機危険物の類別非危険物
スパノンN タセトスパノンNタセト
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色乳白色防錆力屋内:2ヶ月 屋外:2週間対象鋼材軟鋼、高張力鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物乾燥時間10分
ノズルガード ジェイインターナショナルノズルガードジェイインターナショナル
2,798税込3,078
1缶(290mL)ほか
当日出荷
ドブ漬使用で無駄がなくなり、しかも使いやすくなりました。
耐熱性1800℃危険物の類別非危険物
溶接スパッタ付着防止スプレー 軟鋼母材用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)溶接スパッタ付着防止スプレー 軟鋼母材用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,998税込2,198特価
1本(420mL)
当日出荷
乾燥性に優れ作業効率アップ。 耐熱性に優れている。 原液は不燃性により火気への心配がない。
用途軟鋼、高張力鋼用(塗料との塗り重ね可能)仕様PRTR該当、有機則該当成分アルキッド樹脂、ジクロロメタン、石油系炭化水素、DME乾燥時間(分)1~2分類溶剤タイプ防錆力屋内/約3ヵ月屋外/約1ヵ月乾燥塗膜イエロー危険等級塗布面積(m2/kg)40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
イージーショット#2500 部品 パッキン(5マイセット) タイムケミカルイージーショット#2500 部品 パッキン(5マイセット)タイムケミカル(1件のレビュー)
709税込780
1セット
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ワッシャー(5マイセット) タイムケミカルイージーショット#2500 部品 ワッシャー(5マイセット)タイムケミカル
519税込571
1セット
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
ノズルピカ エアゾール缶 ダイヘンノズルピカ エアゾール缶ダイヘン
26,980税込29,678
1箱(12本×280mL)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
クリンスパッター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
クリンスパッターは、スパッター付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性などに重点をおいた多目的スパッター防止剤です。短期的な防錆効果を持たせています。消防法上の非危険物。
仕様●内容量:420mL●外観:クリアー●乾燥塗膜状態:クリアー●乾燥時間:90秒●塗布面積:15~20m2/本●法令:PRTR該当/特化則該当アズワン品番65-9561-17危険物の類別非危険物
クリンスパッター300S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター300Sイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,998税込10,998
1缶(18kg)
翌々日出荷
クリンスパッター300より防錆性を向上させました。溶接後、被膜を除去しないで、直接上塗り塗装ができます。溶接後、塗膜は水洗い、酸洗いなどで簡単に除去できます。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。
用途溶接時のスパッターが鋼材に付着するのを防止。乾燥時間(分)15外観淡黄色液体塗布面積(m2/kg)30~50危険物の類別非危険物
トーチクリーン RS-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーン RS-Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,198税込2,418
1本(420mL)
当日出荷
特殊セラミック使用により効果持続性に優れます。密着性に優れた被膜を形成します。ノズルが冷たくても使用可能です。
容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスタースターカット工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
3日以内出荷
レーザー・プラズマ加工機のピアシング液に最適 水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)仕様引火性なしタイプ水性荷姿pH9.7外観乳白色液体危険物の類別非危険物
イージーショット タイムケミカルイージーショットタイムケミカル(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等 (粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)高さ(mm)220材質(本体)鉄製(黒塗装)質量(g)900危険物の類別非危険物液量(L)1RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタ付着防止剤 スパノン速乾性 タセトスパッタ付着防止剤 スパノン速乾性タセト
2,298税込2,528
1本(420mL)
欠品中
スパッタ付着防止効果が優れています。乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。
用途溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用)正味質量(g)388仕様直接塗装用不燃速乾型トラスコ品番356-9705使用温度範囲(℃)-10~40液色透明主成分樹脂、不燃溶剤防錆力屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月乾燥時間(秒)20対象鋼材軟鋼、高張力鋼塗膜状態透明塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 バルブ タイムケミカルイージーショット#2500 部品 バルブタイムケミカル
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
トーチノズル用スパッタ付着防止剤 352 RC-100 UNiCON(ユニコン)トーチノズル用スパッタ付着防止剤 352 RC-100UNiCON(ユニコン)
4,498税込4,948
1缶(1L)
5日以内出荷
人と環境に優しく有害物質を含みません。 ノズルが冷たくても使用できます。
外観透明塗布方法浸漬・塗布機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類性状液体危険物の性状非水溶性
溶接スパッタ付着防止剤FNー1101 フナボリ溶接スパッタ付着防止剤FNー1101フナボリ
14,980税込16,478
1箱(6本)
翌々日出荷
スパッター除去作業がほとんど無くなります。作業人員の削減、錆止めに効果が有ります。
用途溶接関係者全般に。材質脱硫ケロシン透明危険物の類別非危険物
スパッタ付着防止剤 N-SP-18Y スパッタゼロ 群協製作所スパッタ付着防止剤 N-SP-18Y スパッタゼロ群協製作所
14,980税込16,478
1缶(18L)
翌日出荷
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼などオールマイティに使える溶接時のスパッタ防止剤
用途溶接時のスパッタ防止剤成分水、界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
寒冷地用 水性スパッタ付着防止剤 スパドールW-20K タイムケミカル寒冷地用 水性スパッタ付着防止剤 スパドールW-20Kタイムケミカル
15,980税込17,578
1缶(18kg)
翌々日出荷
寒冷地専用です。冬期凍結の心配がありません。-20℃対応一般塗料との密着性に優れており直接塗装に対応します。水性タイプのスパッタ付着防止剤です。塗布面積は約40m2/kgです。
適合2~3(スパッタ付着防止効果(層))、指触乾燥:10分(20℃)タイプ水溶型分類直接塗装用外観乳白色乾燥塗膜クリアー対象鋼材軟鋼及び高張力鋼塗布面積(m2/kg)40危険物の類別非危険物特性寒冷地用 標準型関連資料(0.16MB)
ノズルコートスプレー トーキンノズルコートスプレートーキン
3,098税込3,408
1本(220mL)
4日以内出荷
抜群のスパッタ付着防止効果。スプレータイプ、大容量タイプなどがございます。
容量(mL)220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量110mL関連資料(0.4MB)危険物の性状非水溶性
トーチ用スパッタ防止剤 ワーナーケミカルトーチ用スパッタ防止剤ワーナーケミカル
4,898税込5,388
1本(500g)ほか
翌々日出荷
ペーストタイプのようなボタ落ちや、エアゾールタイプのような飛散によるムダが起きません。耐熱温度約2000℃の塗膜で強力な効果を発揮します。乾燥塗膜で積層し使用するほど効果が高まります。
被膜:微白色危険物の類別非危険物関連資料(0.85MB)
L-33専用容器 ワーナーケミカルL-33専用容器ワーナーケミカル
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
トーチ用スパッタ防止剤L-33専用容器です。
危険物の類別非危険物関連資料(0.85MB)
スパドールTW-3000 タイムケミカルスパドールTW-3000タイムケミカル
5,198税込5,718
1箱(5kg)ほか
翌々日出荷
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する汎用型の水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用タイプ水溶性外観液:微濁透明乾燥塗膜透明対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用危険物の類別非危険物関連資料(0.18MB)処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理効果防止効果:1~2層
強力スパッター防止剤 旭エンジニアリング強力スパッター防止剤旭エンジニアリング
1,998税込2,198
1本(100mL)
4日以内出荷
ステンレス、軟鋼、ボンデ鋼板に使用可能です。厚物の溶接、高圧電流、スタッドボルト溶接にも効果を発揮します。スパッター防止と同時に錆止め効果があります。驚愕の効果、使用量1/3、スパッター付着量1/5 ※メーカー従来品と比較
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)危険物の性状非水溶性

溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります

スパッタ付着防止剤