スパッタ付着防止剤 :「スパッタ防止剤」の検索結果

スパッタ付着防止剤とは、溶接作業の際に発生し、製品の仕上がりに悪影響を及ぼすスパッタ(金属粒のかたまり)の付着を防ぐ溶接用品。溶接前の素材にあらかじめ刷毛またはスプレーで塗布しておくことで、スパッタの除去を容易にし、完成後の塗装剥離といった問題を未然に防ぐ効果があります。溶接の対象となる素材・用途によって、トーチノズル用、高張力鋼・軟鋼用、ステンレス用といった適合性があるので使用前には確認が必要です。
関連キーワード
212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。
用途トーチノズル用 使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
1,198 税込1,318
当日出荷

ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤 外観緑色ペースト 塗膜状態透明 塗布方法浸漬 対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他 危険物の類別非危険物
1缶(300g)
1,098 税込1,208
当日出荷

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼 塗膜状態クリヤー 外観茶透明 種別ソリューブル型 指触乾燥時間(分)10 タイプ水溶型 種類多目的用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
8,198 税込9,018
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。 仕様後洗浄用多層盛 使用温度範囲(℃)0~80 液色白色ペースト 乾燥時間(分)10~15 防錆力屋内:1ヵ月 対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用 塗膜状態白色 塗布面積(m2/kg)25 危険物の類別非危険物
1本(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止 成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。) あらゆる工程に使用できます。 溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。 特殊耐熱剤。 一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。 皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。 塗布後、即溶接が可能です。
用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。 使用方法原液で使用してください。ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。 乾燥時間(分)約10 危険物の類別非危険物
1ケース(18L)
9,798 税込10,778
当日出荷

適合軟鋼、ステンレス エスコ品番EA920WA-2 質量(kg)4 乾燥時間(分)約10 外観乳白色 乾燥塗膜透明 塗布面積(m2/kg)60 危険物の類別非危険物
1個
5,600 税込6,160
当日出荷

半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
用途スパッタ付着防止。 成分鉱物油、鉱物脂、天然樹脂 質量(g)265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×78×75 危険物の類別非危険物
1本(200g)
1,298 税込1,428
当日出荷

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼 塗膜状態白色 外観 タイプ溶剤型 指触乾燥時間(分)1 種別速乾型 種類後処理用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) 成分無機粉末、水 トラスコ品番157-9410 タイプステンレス鋼用 使用温度範囲(℃)0~40 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。 適合鉄・ステンレス兼用 比重1.01 指触乾燥時間(分)10~15程度(常温) 標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L) 色(塗膜)クリヤー
1箱(18kg)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材軟鋼及び高張力鋼 塗膜状態クリヤー 外観クリヤー タイプ溶剤型 指触乾燥時間(分)1 種別標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級) 種類直接塗装用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

1セット(18kg×2缶)ほか
40,980 税込45,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中身が全て使えるハンドスプレー。溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。
質量(g)500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×206×79 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。
タイプ硬電流・耐熱タイプ 仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.29L 危険物の性状非水溶性
1本(290mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ワーナーケミカルトーチ用スパッタ防止剤
ペーストタイプのようなボタ落ちや、エアゾールタイプのような飛散によるムダが起きません。耐熱温度約2000℃の塗膜で強力な効果を発揮します。乾燥塗膜で積層し使用するほど効果が高まります。
被膜:微白色 危険物の類別非危険物 関連資料(0.85MB)
1本(500g)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AS 強力スパッター防止剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング強力スパッター防止剤
エコ商品
ステンレス、軟鋼、ボンデ鋼板に使用可能です。厚物の溶接、高圧電流、スタッドボルト溶接にも効果を発揮します。スパッター防止と同時に錆止め効果があります。驚愕の効果、使用量1/3、スパッター付着量1/5 ※メーカー従来品と比較
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量100mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

サンエスエンジニアリングサンエス スパッター防止剤S
水溶性・皮膜形成タイプのスパッター防止剤。形成皮膜はほぼ無色透明で鋼との密着性も大変優れています。ほぼ無臭・不燃性ですのでタンク内作業等においても安心です。毒性の強い溶剤等は含有しないので人体に対して高い安全性です。腐蝕性がありませんので機械によるスプレーでも使用可能
用途ステンレス・高張力鋼・軟鋼の溶接時のスパッター付着防止 使用方法1.溶接機等で使用の場合は原液を目安にご使用後、約10~25分で指触乾燥します。(※ハンドスプレーや刷毛、ローラーでご使用の場合は原液~数倍程度が目安です。)2.乾燥後に溶接を行って下さい。 内容量(L)18 液性中性 危険物の類別非危険物
1個(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

エアゾールタイプです。ロボット、治具、開先防錆剤としても使用できます。耐熱セラミックス配合により、強靭な被膜を形成し長時間防止効果を発揮します。
被膜:シルバー 危険物の類別非危険物 関連資料(0.85MB)
1本(176mL)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。 塗膜は速乾性で、防錆が優れています。 特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番157-9428 材質/仕上主成分:溶剤、樹脂 黄褐色透明 容量(mL)420 摘要高張力鋼、軟鋼用 使用温度範囲-20~40℃ 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。 その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。 スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がでません。 塗膜性能に優れています。 作業性に優れています。
1缶(5kg)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス母材用スプレータイプのスパッタ付着防止剤。 クリンスパッター付着防止剤は全国発明協会賞を受賞しNK、ロイド、ABの各船級協会の承認も受けており安心して使用して頂ける商品です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
3,098 税込3,408
当日出荷

溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。不乾性のため、乾燥を待たずに溶接可能。被膜を除去せず塗装が可能(特殊な塗料は除く)。スプレーの目づまりなし。溶接時の臭いなし。
内容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1本
2,560 税込2,816
翌日出荷

母材用・強力型(スパッター付着防止剤)/ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。 汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。 ロボット・半自動・各種自動機のノズル、チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。
用途スパッター付着防止剤/ステンレス・一般鋼材・高張力鋼溶接用/母材・治工具・トーチ兼用 タイプ水溶性 指触乾燥時間(分)10~20 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

スパッタ付着防止剤 フナボリ 動画あり
画期的な溶接スパッター付着防止剤です。本製品は、軟鋼・ステンレス・ポンデ鋼板兼用となっております。
使用方法【1】FN-1101を容器から噴露器に移し変えます。【2】噴露器のノズルを調節して霧状に噴露できるように調整をします。【3】噴露器に入れたFN-1101を溶接をする部材に少量噴露します。 危険物の類別非危険物
1ケース(500mL×6本)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。 汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。 ロボット・半自動・各種自動機のノズル・チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。
用途スパッター付着防止剤(ステンレス・一般鋼材・高張力鋼)/溶接用(母材・治工具・トーチ兼用) 対象鋼材ステンレス、SS、治工具 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

エヌエスケミカルスパッタ付着防止剤
軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼に使用できるスパッタ付着防止剤。有機溶剤の含まれない水性タイプなので危険物に該当しない。
用途軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用スパッタ付着防止剤。 危険物の類別非危険物
1個(4kg)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止剤 溶接ロボットのノズル用
1箱(1.85kg×2缶)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルに塗布することでカーボン被膜を形成しノズルにスパッタが付着するのを防止します。 カーボンノズルのような効果が得られます。濡れ性、浸透性に優れ長時間スパッター付着を防止します。 塩素系溶剤は含まれておりません。低電流、高電流に使用できます。
用途溶接トーチ、ノズル、治具専用のスパッタ付着防止剤。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用に。 トラスコ品番183-1227 使用温度範囲(℃)10~40 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量380g
1缶
1,298 税込1,428
当日出荷

軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)に使用できます。脱ハロゲン溶剤、特定化学物質非含有、PRTR指定外、ゼロカーボン、ゼロVOC、エアゾールタイプの強力水性型スパッタ付着防止剤です。微濁透明液体で微臭です。母材・ノズル兼用タイプです。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理などで簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の特化物・有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます)
タイプ水溶性 外観液:微濁透明 塗膜状態乾燥被膜:透明 危険物の類別非危険物 処理方法後処理(塗膜除去):水洗い:〇、酸洗い:〇、アルカリ洗浄:〇、溶剤脱脂:〇、ブラスト処理:〇 効果防止:3~4層
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色乳白色 塗布面積(m2/kg)60 乾燥時間(分)10~15 塗膜状態透明 対象鋼材軟鋼、高張力鋼
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼に使用できるスパッタ付着防止剤。有機溶剤の含まれない水性タイプなので危険物に該当しない。
用途軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用スパッタ付着防止剤。 容量(mL)420 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

1セット(420mL×24缶)
61,980 税込68,178
翌々日出荷

1セット(5kg×3缶)ほか
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1、スパッタ付着防止効果が優れております。2、溶接性には影響がありません。溶接後、この被膜は水で簡単に除去できます。
用途ステンレス鋼・メッキ用 電着塗料向け(洗浄性良好) 外観無色透明液体 塗布方法刷毛:〇 スプレーガン:△ 簡易スプレー:× 対象後洗浄 塗布面積(m2/kg)約25、塗膜:60 色(塗膜)白色 危険物の類別非危険物 乾燥時間10~15分 効果スパッタ付着防止:1層・2層溶接:〇 ・多層溶接:〇
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FN-2813 ノズル専用スパッタ付着防止剤 フナボリ 動画あり
ノズルの交換期間が4倍近くに伸び、ノズルに1日1回の塗布で1日中効果があることが実証されております。
使用方法【1】溶接作業終了後、外したノズルの汚れを付属品のスコッチブライト及びウエスにてよく拭き取ります。【2】FN-2813にノズルを数秒浸します。【3】浸したノズルを自然乾燥させてください。 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能)。 塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
用途スパッター付着防止剤/溶接用(治工具・開先防錆・トーチ用)/ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 指触乾燥時間(分)1~5 危険物の類別非危険物
1本(76mL)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。 低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。 低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。 溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。
用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。 正味質量(g)309 液色淡黄色透明液体 乾燥時間(分)(20℃)10~15 防錆力屋内1ヶ月 対象鋼材ステンレス、メッキ鋼 塗膜状態透明 塗布方法【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○ 対象ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)60 危険物の類別非危険物
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。
用途溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用) 正味質量(g)388 仕様直接塗装用不燃速乾型 トラスコ品番356-9705 使用温度範囲(℃)-10~40 液色透明 主成分樹脂、不燃溶剤 防錆力屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月 乾燥時間(秒)20 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗膜状態透明 塗布面積(m2/kg)30 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

『溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります