マシンキー・キー材 :「両丸キー」の検索結果

マシンキー・キー材のマシンキーは、プーリやギヤを回転軸に固定するためにはめ込んで使う金具です。モーターや減速機などに使われることが多く、さまざまな機械に組み込まれています。動力伝達を目的とする部品のため、強度に優れていることと誤差の少ない精密な加工が施されていることが特徴です。マシンキーには平行キー、勾配キー、頭付き勾配キーとその形状によって大きく3つに大別されます。さらに端の加工の角形・丸形によってさまざまなバリエーションがあります。回転軸および軸に固定する部品のキー溝の大きさに合わせて適切なものを選びましょう。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
5(9)
1本
特価
96 税込106
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両丸キー 材質機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301
1パック(5個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 公差JIS B 1301
1袋(5個)
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 公差JIS B 1301
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー 公差h9
1個
264 税込290
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
特価
80 税込88
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)5 高さh(mm)5 公差幅:h9、高さ:h9 適合軸径(Φmm)12~17 高さ公差(mm)0/-0.030 幅公差(mm)0/-0.030 面取c(mm)0.25~0.40
1個
479 税込527
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)5 高さh(mm)5 公差幅:h9、高さ:h9 適合軸径(Φmm)12~17 高さ公差(mm)0/-0.030 幅公差(mm)0/-0.030 面取c(mm)0.25~0.40
1個
413 税込454
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

加工の必要がなく、すぐに使えます。標準化され、一つの寸法毎にパックされています。長さ寸法はマイナス目に仕上がっておりますので、キー溝に簡単に入ります。防錆処理されており保存がききます。
形状両丸キー 材質S45C 規格新JIS
1パック(4個)ほか
559 税込615
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー 材質S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

『伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります