絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~40(1)
  • 0~100(2)
  • 0~200(1)
  • 10~50(1)
  • 20~50(1)
  • 20~60(1)
  • -5~50(1)
  • -5~55(1)
  • -10~50(2)
  • -10~65(1)
  • -20~50(3)
  • -20~105(2)
  • -30~50(8)
  • -40~50(4)
校正証明書
  • 付き(14)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(4)
  • 240~260未満(5)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(6)
  • 450~500未満(3)
  • 600~650未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(1)
最小目盛(℃)
  • 1(13)
  • 2(5)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ガラス(4)
  • (5)
  • 樹脂(8)
  • 黄銅(真鍮)(1)
設置方式
  • マグネット(1)
  • 壁掛け(12)
  • 手持ち(5)
マグネット・壁掛け・手持ち
特殊用途
  • 地温・アスファルト用(3)
  • 水槽用(1)
  • 風呂・サウナ用(1)
  • 食品用(1)
地温・アスファルト用・水槽用・風呂・サウナ用・食品用
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(1)
  • 安藤計器製工所(91)
  • 日本計量器工業(53)
  • 東亜計器(48)
  • 佐藤計量器製作所(36)
  • 三商(31)
  • エスコ(22)
  • 日本理化学器械(NRK)(15)
  • エンペックス気象計(13)
  • CRECER(クレセル)(11)
  • 高森コーキ(8)
  • アズワン(6)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • ケニス(5)
  • イチネンTASCO(3)
  • フロン工業(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • タニタ(2)
  • ビクセン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~100(2)
20~60(1)
-5~50(1)
-5~55(1)
-10~50(2)
-10~65(1)
-20~50(3)
-20~105(2)
-30~50(8)
-40~50(4)
  • 棒状温度計 シンワ測定

    棒状温度計

    シンワ測定(50件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
    用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。1目盛(℃)1精度(℃)±1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • プラスチック寒暖計 シンワ測定

    プラスチック寒暖計

    シンワ測定(17件のレビュー)
    419税込461
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
    材質(本体)ポリスチロール1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 金属ケース シンワ測定

    金属ケース

    シンワ測定(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
    用途ガラス製棒状温度計の保護に。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応特殊用途水温・地温用
  • 寒暖計(パイン) シンワ測定

    寒暖計(パイン)

    シンワ測定(15件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    寸法(mm)252×40×15全長(mm)252材質(本体)木製質量(g)521目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 温度計 プチサーモ スクエア シンワ測定

    温度計 プチサーモ スクエア

    シンワ測定(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
    用途温度の測定に使用する温度計材質本体:ポリスチレン樹脂温度測定範囲(℃)-30~+50設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 寒暖計(並板) シンワ測定

    寒暖計(並板)

    シンワ測定(3件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードな温度計です。 大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    寸法(mm)252×43×18全長(mm)252材質(本体)木製質量(g)551目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 風呂用温度計 シンワ測定

    風呂用温度計

    シンワ測定(9件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
    用途お風呂の温度を測定する温度計設置方式手持ち/壁掛け使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 部品 棒状温度計 シンワ測定

    部品 棒状温度計

    シンワ測定(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    専用部品
  • アルミ寒暖計 シンワ測定

    アルミ寒暖計

    シンワ測定
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
    用途温度の測定。材質(本体)アルミ1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-40~50設置方式壁掛け材質(液体)アルコール温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 温度計 木製(45cm) シンワ測定

    温度計 木製(45cm)

    シンワ測定(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    寸法(mm)450×80×12全長(mm)450材質(本体)木製質量(g)2101目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 棒状温度計 シンワ測定

    棒状温度計

    シンワ測定
    519税込571
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。
    用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。付属品ケース材質本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂測定対象気温や水温、地温、食品など
  • 水槽用温度計 シンワ測定

    水槽用温度計

    シンワ測定(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
    用途水槽の水温を測るための水槽用温度計材質本体:ガラス二重管寸法(mm)Φ13×160全長(mm)160質量(g)181目盛(℃)1精度(℃)±1設置方式手持ち使用場所水槽温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 地温計 シンワ測定

    地温計

    シンワ測定(1件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
    用途地中の温度を測定するための温度計測定対象地温設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 積算温度計 防水型 シンワ測定

    積算温度計 防水型

    シンワ測定
    6,598税込7,258
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    農作物の適切な収穫時期の目安が分かります。 操作ボタンを前面に、カンタン操作 読み取りやすい大型液晶 電池切れのタイミングを逃さない電池消耗表示 水が掛かっても安心、防水仕様
    用途野菜や果物を育てる際の収穫時期の目安の確認に、積算温度の計測に。材質(本体)ABS樹脂、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂、(液晶)ガラス質量(g)180電源単4アルカリ乾電池 4本本体寸法(mm)125×68×28温度測定範囲(℃)-5~50/(積算温度計測定範囲)0~9999精度(℃)0~50(±1、それ以外±2)電池寿命約2年測定間隔1分(本製品はセンサー内蔵型です。防水構造のため密閉されており、大きな温度変化にはすぐに対応できない場合があります。)最小表示(℃)0.1積算日数約400日(平均温度25℃で計測した場合)
  • 寒暖計(並板イエロー) シンワ測定

    寒暖計(並板イエロー)

    シンワ測定
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードな温度計です。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    寸法(mm)250×42×17全長(mm)250材質(本体)低発泡スチロール樹脂質量(g)551目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 棒状温度計(転がり防止ゴム有り) シンワ測定

    棒状温度計(転がり防止ゴム有り)

    シンワ測定(2件のレビュー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    長さ(mm)300径(Φmm)6設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 温度計 木製(60cm) シンワ測定

    温度計 木製(60cm)

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    寸法(mm)600×85×12全長(mm)600材質(本体)木製質量(g)3801目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 棒状温度計 シンワ測定

    棒状温度計

    シンワ測定
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    人体に毒性のないフッ素樹脂被覆を採用し、食品用途で安心して使用できます。割れてもガラス片や感温液が飛び散りません。厨房や学校、農業などの幅広いシーンで使用できます。収納ケースが付属しています。
    付属品収納ケース材質本体:ガラス、フッ素樹脂 感温液:着色精製白灯油 収納ケース:スチレン・ブタジエンブロックポリマー樹脂寸法(mm)312×8×6.5質量(g)24
  • 木製温度計 壁掛 シンワ測定

    木製温度計 壁掛

    シンワ測定
    599税込659
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。
    寸法(mm)270×50×10全長(mm)270材質(本体)木製質量(g)901目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 温度計 プチサーモ ツイン室内・室外 シンワ測定

    温度計 プチサーモ ツイン室内・室外

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    強力マグネットで窓ガラスに固定できます。
    用途室外と室内の気温を測定する温度計材質本体:ポリポリスチレン樹脂寸法(mm)134×48×22全長(mm)134質量(g)461目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2設置方式マグネット式温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 温度計 シンワ測定

    温度計

    シンワ測定
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    用途気温測定用の寒暖計材質本体:木寸法(mm)900×120×15全長(mm)900質量(g)10501目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 棒状温度計(転がり防止ゴム無し) シンワ測定

    棒状温度計(転がり防止ゴム無し)

    シンワ測定
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計