絞り込み
ブランド
測定範囲(℃)
校正証明書
全長(mm)
設置方式
マグネット・卓上式・吸盤・壁掛け・手持ち・浮ひょう・浸没
材質
その他・ガラス・シルバー・ステンレス・木・樹脂・真鍮・黄銅(真鍮)
特殊用途
冷蔵・冷凍庫用・地温・アスファルト用・水槽用・風呂・サウナ用・食品用
分解能
0.1・2・その他
特性
防水
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 棒状温度計

407件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
足長水銀棒状温度計 1℃ 黄 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 黄安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
水銀棒状温度計 黄 1-29シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 黄 1-29シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)150
水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
全長(mm)300設置方式全没
水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.2
135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ SUS304保護管付 AM135-0100シリーズ 安藤計器製工所135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ SUS304保護管付 AM135-0100シリーズ安藤計器製工所
16,980税込18,678
1個
21日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ BSBM保護管付 AM135-0100シリーズ 安藤計器製工所135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ BSBM保護管付 AM135-0100シリーズ安藤計器製工所
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ SUS304保護管付 AM135-1050シリーズ 安藤計器製工所135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ SUS304保護管付 AM135-1050シリーズ安藤計器製工所
16,980税込18,678
1個
21日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液)温度測定範囲(℃)赤液-10~50取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ BSBM保護管付 AM135-1050シリーズ 安藤計器製工所135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ BSBM保護管付 AM135-1050シリーズ安藤計器製工所
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ SUS304保護管付 AML-1050シリーズ 安藤計器製工所平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ SUS304保護管付 AML-1050シリーズ安藤計器製工所
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
平直型保護枠入温度計 標準直型 -10~50℃ AMS-1050シリーズ 安藤計器製工所平直型保護枠入温度計 標準直型 -10~50℃ AMS-1050シリーズ安藤計器製工所
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
温度範囲(℃)-10~50(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
足長精密棒状温度計 水銀 全長450mm 安藤計器製工所足長精密棒状温度計 水銀 全長450mm安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
足長の精密タイプの温度計です。部分浸没式です。
全長(mm)450
足長精密棒状温度計 全長600mm 安藤計器製工所足長精密棒状温度計 全長600mm安藤計器製工所
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
足長の精密タイプの温度計です。部分浸没式です。
全長(mm)600
足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ安藤計器製工所
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500
足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1200mm 白 1-49シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1200mm 白 1-49シリーズ安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1200目盛(℃)1
足長水銀棒状温度計 白 1-48シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 白 1-48シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
足長水銀棒状温度計 全長600mm 白 1-47シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 全長600mm 白 1-47シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)600浸没線(mm)300目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長2100mm 1-44シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長2100mm 1-44シリーズ安藤計器製工所
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)2100目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃安藤計器製工所
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1500mm 1-41シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1500mm 1-41シリーズ安藤計器製工所
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1200mm 1-40シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1200mm 1-40シリーズ安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)1200目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1000mm 1-39シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1000mm 1-39シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)1000浸没線(mm)400目盛(℃)1設置方式浸没:400mm
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長900mm 1-38シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長900mm 1-38シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)900目盛(℃)1
細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没 安藤計器製工所細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
細いガラス管の温度計です。全没式です。
材質感温液:水銀目盛(℃)1設置方式全没
細管棒状温度計 赤液 1℃ 全没 1-71シリーズ 安藤計器製工所細管棒状温度計 赤液 1℃ 全没 1-71シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
細いガラス管の温度計です。全没式です。
目盛(℃)1設置方式全没
水銀棒状温度計 全長180mm 白 1-30シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 全長180mm 白 1-30シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)180
青液棒状温度計 1℃ 全没 全長300mm 1-20シリーズ 安藤計器製工所青液棒状温度計 1℃ 全没 全長300mm 1-20シリーズ安藤計器製工所
299税込329
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
青液の一般的な温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300目盛(℃)1
赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長180mm 1-26シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長180mm 1-26シリーズ安藤計器製工所
479税込527
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)180目盛(℃)1設置方式全没
赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長200mm 1-27シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長200mm 1-27シリーズ安藤計器製工所
699税込769
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)200目盛(℃)1設置方式全没
黄管赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-27シリーズ 安藤計器製工所黄管赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-27シリーズ安藤計器製工所
699税込769
1本
4日以内出荷
一番売れている最も一般的な温度計です。 全没式です。 最上部はリングではなく棒状になっております。
目盛(℃)1
赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長250mm 1-27シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長250mm 1-27シリーズ安藤計器製工所
799税込879
1本
6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)250目盛(℃)1設置方式全没
無色液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所無色液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300目盛(℃)1
赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ安藤計器製工所
249税込274
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300目盛(℃)1
水銀精密棒状温度計 0.1 全没 白 1-59シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.1 全没 白 1-59シリーズ安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.1
水銀精密棒状温度計 0.2 全没 白 1-58シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.2 全没 白 1-58シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.2
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ安藤計器製工所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
全長(mm)300目盛(℃)0.5設置方式全没
無害液棒状温度計 安藤計器製工所無害液棒状温度計安藤計器製工所
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
無害対策品。 人体にも安心です。 水銀ゼロ対策品。 水銀を使っていません。 Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。 76mm浸没させて使用します。 水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
全長(mm)300×6~7浸没線(mm)76設置方式浸没:76mm
非水銀NM標準温度計 日本計量器工業非水銀NM標準温度計日本計量器工業
27,980税込30,778
1本ほか
10日以内出荷から13日以内出荷
仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ安藤計器製工所
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から123日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。 毛細管の内側に特殊コーティングをしているので毛細管内部を濡らしません。
材質ガラスタイプ目盛がガラス管に直接刻まれている棒状精度全浸没0~50℃/±2目盛、その他の全浸没/±3目盛、部分浸没0~100℃/±4目盛、その他の部分浸没/±6目盛
寒暖計 クレセル寒暖計クレセル
499税込549
1個
翌々日出荷
シンプルな温度計おしゃれなデザインでお部屋のアクセントにも◎ゴムマグネットで金属面への貼り付け可能両面粘着シートでお好きな場所に貼り付け可能
用途室内の温度管理に仕様感温部:アルコール(白灯油)材質プラスチック・ガラス・着色白灯油長さ(mm)100質量(g)14測定範囲(℃)-10~40本体寸法(mm)100×32×7精度±1目盛以内
125x31mm 冷蔵庫用温度計 エスコ125x31mm 冷蔵庫用温度計エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
リーズナブル価格
材質プラスチック寸法(mm)125(W)×8(D)×31(H)測定範囲(℃)-40~20アズワン品番64-2259-03
棒状温度計