絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~150(3)
- 0~200(2)
- 0~500(1)
- 10~40(1)
- 10~50(2)
- 20~50(1)
- 20~60(3)
- -30~50(5)
- -40~50(1)
校正証明書
- なし(1)
- 付き(3)
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(4)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(2)
- 400~450未満(1)
- 600~650未満(1)
最小目盛(℃)
- 2
- 0.1(56)
- 0.2(13)
- 0.5(23)
- 1(98)
材質
- その他(2)
- ガラス(2)
- 木(1)
- 樹脂(6)
設置方式
- マグネット(1)
- 壁掛け(7)
- 手持ち(3)
- 浮ひょう(1)
マグネット・壁掛け・手持ち・浮ひょう
特殊用途
- 地温・アスファルト用(2)
- 風呂・サウナ用(4)
地温・アスファルト用・風呂・サウナ用
分解能
- 2(1)
2
ブランド
- シンワ測定(5)
- CRECER(クレセル)(3)
- タニタ(2)
- 東亜計器(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 高森コーキ(1)
- 三商(1)
- 日本計量器工業(1)
- 安藤計器製工所(1)
シンワ測定・CRECER(クレセル)・タニタ・東亜計器・佐藤計量器製作所・TGK(東京硝子器械)・高森コーキ・三商・日本計量器工業・安藤計器製工所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~150(3)
0~200(2)
0~500(1)
10~40(1)
10~50(2)
20~50(1)
20~60(3)
-30~50(5)
-40~50(1)

温度計 プチサーモ スクエア
シンワ測定(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から14日以内出荷フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。用途温度の測定に使用する温度計温度測定範囲(℃)-30~+50材質本体:ポリスチレン樹脂設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
温度計 タテ4本セット
CRECER(クレセル)(7件のレビュー)¥229税込¥2521セット(4本)当日出荷材質紙・ガラス全長(mm)70本体寸法(mm)70×12×3本体質量(g)31目盛(℃)2測定温度範囲(℃)-30~50温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
湯温計 ラッコちゃん
タニタ¥669税込¥7361台当日出荷赤ちゃんの入浴時に必需品。 お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。材質ポリスチレン(PS)幅(mm)62寸法(mm)幅62×高さ170×奥行45全長(mm)170材質(本体)PS質量(g)約70奥行(mm)45測定範囲(℃)20 ~ 60測定方式ガラス管方式1目盛温度2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×170×45分解能2℃温度測定範囲(℃)20~60測定対象湯音表示範囲(温度)20~60℃最小目盛2 ℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)20 ~ 60設置方式お湯に浮かべる使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
短型 赤液 棒状温度計
東亜計器¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷から7日以内出荷最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。持ち運びに便利な短型タイプです。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
木製温度計 壁掛
シンワ測定¥599~税込¥659~1台当日出荷から14日以内出荷どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。寸法(mm)270×50×10全長(mm)270材質(本体)木製質量(g)901目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ
安藤計器製工所¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷から7日以内出荷浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。全長(mm)600浸没線(mm)300
温度計 プチサーモ ツイン室内・室外
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から14日以内出荷強力マグネットで窓ガラスに固定できます。用途室外と室内の気温を測定する温度計材質本体:ポリポリスチレン樹脂寸法(mm)134×48×22全長(mm)134質量(g)461目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2設置方式マグネット式温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
ミニ地温計(10~40℃)
高森コーキ¥399税込¥4391本5日以内出荷プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです 表裏にメモ書きが可能です。材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油幅(mm)20高さ(mm)56質量(g)約1.2寸法(幅W×高さH)(mm)20×56測定範囲(℃)10~401目盛(℃)2特殊用途地温・アスファルト用