絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(6)
- 0~100(8)
- 0~110(1)
- 0~150(1)
- 0~200(2)
- -10~50(1)
- -20~50(6)
- -20~100(4)
- -100~30(3)
- -100~3030(1)
校正証明書
- なし(8)
- 付き(2)
全長(mm)
- 300~350未満(20)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(1)
最小目盛(℃)
- 0.5
- 0.1(56)
- 0.2(13)
- 1(98)
- 2(18)
材質
- ガラス(3)
設置方式
- 手持ち(1)
- 浸没(2)
手持ち・浸没
ブランド
- 東亜計器(12)
- 三商(5)
- 日本計量器工業(3)
- アズワン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 安藤計器製工所(1)
東亜計器・三商・日本計量器工業・アズワン・TGK(東京硝子器械)・安藤計器製工所
棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(6)
0~100(8)
0~110(1)
0~150(1)
0~200(2)
-10~50(1)
-20~50(6)
-20~100(4)
-100~30(3)
-100~3030(1)

ペッテンコーヘル水温計ケースセット
東亜計器¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から7日以内出荷主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
ペッテンコーヘル水温計のみ
東亜計器¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から7日以内出荷主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
留点温度計 JCシリーズ
東亜計器¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。全長(mm)3001目盛(℃)0.5
ペッテンコーヘル水温計
三商¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。全長(cm)約33最小目盛(℃)0.5幅(cm)約5.5
極低温用標準温度計
日本計量器工業¥44,980税込¥49,4781個当日出荷生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。種別二重管全長(mm)300測定範囲(℃)-100~+30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01特殊用途理化学用、食品用
無害液棒状温度計 1-ECシリーズ
安藤計器製工所¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷無害対策品。人体にも安心です。水銀ゼロ対策品。水銀を使っていません。Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。76mm浸没させて使用します。水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。仕様●温度範囲:0~110℃●目盛:0.5℃●全長:300×6~7mm●浸没:76mm全長(mm)300最大測定温度(℃)110浸没線(mm)76温度測定範囲(℃)0~110最小目盛(℃)0.5アズワン品番67-0487-26
留点温度計 JCシリーズ
東亜計器¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる仕様●比重範囲:0~50●目量:0.5●全長(mm):L300全長(mm)300最小目盛(℃)0.5アズワン品番65-6872-90
共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ
東亜計器¥29,980税込¥32,9781本28日以内出荷目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ
東亜計器¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷JIS規格温度計。優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ
東亜計器¥27,980~税込¥30,778~1本28日以内出荷から43日以内出荷目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ
東亜計器¥21,980~税込¥24,178~1本7日以内出荷浸没線付のJIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
JIS規格温度計 JCシリーズ
東亜計器¥18,980税込¥20,8781本7日以内出荷JIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
極低温用標準温度計 二重管 英語版校正証明書付
日本計量器工業¥62,980税込¥69,2781個30日以内出荷生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。全長(mm)300測定範囲(℃)-100~30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-56特殊用途理化学用、食品用校正証明書一般校正
極低温用標準温度計 二重管 校正証明書付
日本計量器工業¥59,980税込¥65,9781個30日以内出荷生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。全長(mm)300測定範囲(℃)-100~+30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-20校正証明書一般校正