ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
27(1)
102(1)
超極小、衝撃のエアーラチェットレンチがストレート差込とウォーブル差込のダブル機能を備えて新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様許容エアー圧力:0.7未満
色ブラック
サイズ差込サイズ:3/8"インチ
質量(g)431
最大トルク(N・m)27
長さ(cm)12
無負荷回転数(min-1[r.p.m])400
空気消費量(L/min)34
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。
ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。
締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。
低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。
正転/逆転切替ノブ付きです。
最大270Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])400
最大締付トルク(N・m)102
トラスコ品番859-4108
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)280
質量(kg)1.4
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)113
定格圧力(bar)6.3
1台
¥78,980
税込¥86,878
60日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。