絞り込み
ブランド
  • ハゼット(2)
  • 瓜生製作(1)
最大トルク(N・m)
  • 24(1)
  • 35(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 170
  • 150(2)
  • 160(17)
  • 180(3)
  • 200(3)
  • 210(3)
  • 220(5)
  • 240(6)
  • 250(14)
  • 270(4)
  • 280(3)
  • 290(2)
  • 300(12)
  • 310(2)
  • 350(2)
  • 390(2)
  • 400(2)
  • 450(4)
  • 500(6)
  • 10000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
24(1)
35(2)
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
42,980税込47,278
1台
60日以内出荷
差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])170最大締付トルク(N・m)35トラスコ品番859-4103材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)741差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)180定格圧力(bar)6.3
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
42,980税込47,278
1台
60日以内出荷
差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])170最大締付トルク(N・m)35トラスコ品番859-4101材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)750差込角(mm)6.35空気消費量(L/min)180定格圧力(bar)6.3
オープンエンドレンチ ストレート 瓜生製作オープンエンドレンチ ストレート瓜生製作
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ