絞り込み
最大トルク(N・m)
- 24(1)
- 35(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 170
- 105(1)
- 150(2)
- 160(15)
- 180(3)
- 200(3)
- 210(2)
- 220(5)
- 240(7)
- 250(14)
- 270(4)
- 280(2)
- 290(2)
- 300(14)
- 310(2)
- 390(2)
- 400(2)
- 450(6)
- 500(6)
- 10000(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- ハゼット(2)
- 瓜生製作(1)
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
24(1)
35(2)

エアラチェット
ハゼット¥43,980税込¥48,3781台60日以内出荷差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])170最大締付トルク(N・m)35トラスコ品番859-4103材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)741差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)180定格圧力(bar)6.3
エアラチェット
ハゼット¥45,980税込¥50,5781台60日以内出荷差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])170最大締付トルク(N・m)35トラスコ品番859-4101材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)750差込角(mm)6.35空気消費量(L/min)180定格圧力(bar)6.3
オープンエンドレンチ ストレート
瓜生製作¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ








![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)