エアーラチェットレンチ :「メガネ ネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
20(1)
30(2)
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300 最大トルク(N・m)20 付属品カプラープラグ 全長(mm)170(ソケット含まず) 質量(kg)0.5(ソケット含まず) 差込角(mm)9.5 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))83 能力ボルト径(mm)10 空気消費量(Nm3/min)0.25 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。 ねじを締めすぎたり、いためたりしません。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。 自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。 自動車板金作業での分解作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)30 全長(mm)263(ソケット無) 質量(kg)1.1(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.25 差込サイズ(Φmm)12.7 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))89 能力ボルト径(mm)10 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)1.5 振動3軸合成値(m/s2)2.9
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

KRI-10 ラチェットインパクト 空研 動画あり
小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較) インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減 締付け時は低騒音
用途10mm以下の小ねじ作業 乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業 狭いスペースでのねじ脱着作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500 最大トルク(N・m)30 トラスコ品番755-0308 全長(mm)174(ソケット無) 質量(kg)0.65(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.25 差込サイズ(Φmm)9.5 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))78 能力ボルト径(mm)10
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります