エアーラチェットレンチ :「エアラ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
35(2)
40(1)
54(1)
70(1)
95(1)
102(1)
108(1)
678(1)
差込角9.5mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大260Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])300
最大締付トルク(N・m)54
トラスコ品番859-4104
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)150
質量(kg)0.5
差込角(mm)9.5
空気消費量(L/min)103
定格圧力(bar)6.3
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])170
最大締付トルク(N・m)35
トラスコ品番859-4103
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)179
質量(g)741
差込角(mm)9.5
空気消費量(L/min)180
定格圧力(bar)6.3
1台
¥42,980
税込¥47,278
60日以内出荷
差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。
生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。
特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。
工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大350Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])160
最大締付トルク(N・m)95
トラスコ品番859-4106
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)354.3
質量(kg)1.49
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)77
定格圧力(bar)6.3
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])160
最大締付トルク(N・m)70
トラスコ品番859-4105
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)318
質量(kg)1.49
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)1800
定格圧力(bar)6.3
1台
¥42,980
税込¥47,278
60日以内出荷
差込角12.7mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大400Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])280
最大締付トルク(N・m)108
トラスコ品番859-4107
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)311
質量(kg)1.48
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)113
定格圧力(bar)6.3
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
差込角6.35mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大60Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])250
最大締付トルク(N・m)40
トラスコ品番859-4102
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)150
質量(kg)0.5
差込角(mm)6.35
空気消費量(L/min)72
定格圧力(bar)6.3
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])170
最大締付トルク(N・m)35
トラスコ品番859-4101
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)179
質量(g)750
差込角(mm)6.35
空気消費量(L/min)180
定格圧力(bar)6.3
1台
¥42,980
税込¥47,278
60日以内出荷
差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。
ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。
締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。
低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。
正転/逆転切替ノブ付きです。
最大270Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])400
最大締付トルク(N・m)102
トラスコ品番859-4108
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)280
質量(kg)1.4
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)113
定格圧力(bar)6.3
1台
¥78,980
税込¥86,878
60日以内出荷
小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。
ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。
三段階の流量調整が可能です。
正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。
排気が気にならない下方排気を採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)678
仕様シングルハンマー
トラスコ品番494-2892
全長(mm)113
質量(kg)1.3
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.127
排気口下方
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口RC1/4
1丁
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。