ランタン :「LED 調光」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単3乾電池(2)
専用充電池(6)
RHL1 充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能
エコ商品
・1台で複数の使い方 ・付属の三脚でミニスタンドライトに ・シェードを付けてミニランタンに ・ライト単品でハンディライトに ・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も! ・最長点灯時間40時間! ・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光! ・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。 セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書 材質ABS、PC 質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22 全光束(Lm)20-200 発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K) 化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60 光源光源数:LEDチップ12粒 充電時間4-5時間 使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mah ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電) 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 効率2.3W マグネットライト底部に搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光) 点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105 電球の種類LED 照射角度(°)360
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

DS-60S 充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付
エコ商品
・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済 ・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。 ・最長120時間点灯可能です ・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能 ・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質PMA・PS・ABS・鋼 深緑 質量(g)389 消費電力(W)5 出力USB:DC5V/1A 全光束(Lm)20~400 発光色昼白色 色温度(K)4500~5000 使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式) 高さH×直径(mm×Φmm)147×103 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節(5%-100%) 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120 最大点灯時間120時間 照射角度(°)360
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

DS-N8E 充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。 ・オリジナル発光柱は実用新案登録済 ・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。 ・インテリアに馴染むアンティークデザイン ・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節 ・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能 ・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 ブラック 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)119×223.3 発光色電球色 色温度(K)2200 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約4 効率4.5W 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節可能 照射角度(°)360
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン ・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能! ・無段階で明るさ調節可能! ・最長75時間点灯可能 ・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心! ・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出 ・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)126×311 発光色電球色~昼光色 充電電圧(V)DC5/1A 充電時間(時間)約8 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)360
1台ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK-D7S 充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・あたたかみのある電球色発光タイプ。・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能。・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能。・優れた防水性能で急な雨でも安心。・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能。・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています。・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適 セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質PC、ABS 質量(kg)約0.2 外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188 全光束(Lm)15-300 発光色電球色(2000K) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型) 充電電圧(V)DC5/1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 調光方式無段階調節可能 点灯時間(時間)約3~60
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節。・炎を模したゆらめき発光モード搭載。・インテリアに馴染むアースカラーに木目デザイン。・最低照度なら最長120時間。・スマホでも広く使われるType-C(USB)充電だから手軽に充電が可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適 セット内容ライト本体、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材 質量(kg)約0.5 外径×高さH(Φmm×mm)約126 311 全光束(Lm)5-200 発光色電球色(2200K) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V/5200mA(内蔵型) 充電電圧(V)DC5/1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節可能 点灯時間(時間)約8~120
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷